絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M14(4)
二面幅(mm)
  • 17(2)
種類
  • ラグボルトラグボルト(4)
材質
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
長さ(mm)
  • 28
  • 16(14)
  • 22(7)
  • 25(10)
  • 27(16)
  • 27.6(4)
  • 30(8)
  • 31(25)
  • 31.5(16)
  • 32(4)
  • 32.5(12)
  • 34(6)
  • 35(16)
  • 37.1(6)
  • 40(10)
  • 42(5)
  • 45(4)
  • 50(6)
  • 52(5)
  • 60(5)
  • 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • KYO-EI(4)
  • McGard(マックガード)(2)
KYO-EI・McGard(マックガード)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラグボルト KYO-EI

    ラグボルト

    KYO-EI(12件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EI

    Bimecc Lug Bolts For Import Car

    KYO-EI(13件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • Bull Lock TUSKEY BOLT KYO-EI

    Bull Lock TUSKEY BOLT

    KYO-EI(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(4個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
    付属品キーアダプター(17/19兼用)タイプロックボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

    KYO-EI
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • インストレーションキット MCG-67222 McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-67222

    McGard(マックガード)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個(20個)
    7日以内出荷
    種別クロームキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
  • インストレーションキット MCG-67222BK McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-67222BK

    McGard(マックガード)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)35.1色ブラックキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°

『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ/ホイール締結部品