絞り込み
ブランド
  • KYO-EI(2)
  • TIPTOP(1)
  • McGard(マックガード)(1)
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M14(1)
二面幅(mm)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
種類
  • 種類ラグボルト(2)
  • 種類袋ナット(1)
材質
  • (2)
長さ(mm)
  • 45
  • 16(14)
  • 22(7)
  • 25(8)
  • 27(16)
  • 27.6(4)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 31(25)
  • 31.5(18)
  • 32(5)
  • 32.5(12)
  • 34(6)
  • 35(16)
  • 35.1(4)
  • 37.1(6)
  • 40(10)
  • 42(5)
  • 50(5)
  • 52(5)
  • 60(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナット TIPTOP袋ナットTIPTOP(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプ表面処理クロムメッキ
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)KYO-EI
5,398税込5,938
1箱(4個)
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
ロックボルト MCG-38017 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-38017McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)66.9キー数2首下長(mm)45ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)

タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ/ホイール締結部品