絞り込み
全長(mm)
- 43(3)
ブランド
- ALLIGATOR(アリゲーター)
- モノタロウ(3)
- TIPTOP(33)
- TECH(17)
- マルエム(自動車用品)(11)
- KYO-EI(8)
- PACIFIC(7)
- POSH Faith(6)
- エスコ(4)
- カシムラ(3)
- Orange(3)
- エーモン(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- FUJIX(フジックス)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 東洋金属(コンドル)(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る

バルブコア
ALLIGATOR(アリゲーター)(14件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)欠品中コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。締付トルク(N・cm)25-30
CVV40(高圧用ゴムバルブ)
ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)欠品中安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ材質真鍮・ゴム・樹脂全長(mm)43幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
プラスチックバルブキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(100個)欠品中用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2幅(Φmm)10.5/9.5
V2B ダブルシールバルブキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)欠品中タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ適合金属製バルブ材質真鍮・ゴム幅(mm)Φ10全長(mm)22最大使用圧力(kPa)2000
スナップインバルブ(Pライン)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)欠品中ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!用途乗用車用材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
スナップインバルブ(スリーブ付)
ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)欠品中用途乗用車用仕様クロームスリーブ付材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
『タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ/ホイール締結部品
- タイヤバルブ関連品
- 打ち込みウエイト
- 貼り付けウエイト