絞り込み
全長(mm)
  • 43(3)
ブランド
  • ALLIGATOR(アリゲーター)
  • TIPTOP(33)
  • TECH(17)
  • マルエム(自動車用品)(11)
  • KYO-EI(8)
  • PACIFIC(6)
  • POSH Faith(6)
  • カシムラ(3)
  • Orange(3)
  • エーモン(2)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • FUJIX(フジックス)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • 東洋金属(コンドル)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • リンリンジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブコア ALLIGATOR(アリゲーター)

    バルブコア

    ALLIGATOR(アリゲーター)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    欠品中
    コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。 ドイツ製。ISO16949認証。
    締付トルク(N・cm)25-30
  • クランプインバルブ ALLIGATOR(アリゲーター)

    クランプインバルブ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    欠品中
    材質ブラス(ニッケルメッキ)最大使用圧力(kPa)1400
  • CVV40(高圧用ゴムバルブ) ALLIGATOR(アリゲーター)

    CVV40(高圧用ゴムバルブ)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    欠品中
    安全に使用できる高圧用ゴムバルブ。 700kPaまでの貨物車両専用に開発されました。 設計から40年以上経つTR600HP高圧用ゴムバルブの弱点である耐久性を克服した新世代高圧ゴムバルブ。 使用方法も通常のゴムバルブと同様で安全安心に使用できます。
    用途ライトトラック・バン用高圧ゴムバルブ材質真鍮・ゴム・樹脂全長(mm)43幅(Φmm)18最大使用圧力(kPa)700適合リム穴(mm)Φ11.3+0.4
  • プラスチックバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    プラスチックバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2幅(Φmm)10.5/9.5
  • 真鍮バルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    真鍮バルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質ブラス(ニッケルメッキ)タイプパッキン付幅(Φmm)9
  • V2B ダブルシールバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    V2B ダブルシールバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    欠品中
    タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
    用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ適合金属製バルブ材質真鍮・ゴム幅(mm)Φ10全長(mm)22最大使用圧力(kPa)2000
  • スナップインバルブ(Pライン) ALLIGATOR(アリゲーター)

    スナップインバルブ(Pライン)

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    欠品中
    ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
  • スナップインバルブ(スリーブ付) ALLIGATOR(アリゲーター)

    スナップインバルブ(スリーブ付)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    欠品中
    用途乗用車用仕様クロームスリーブ付材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3

タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤバルブ関連品