カテゴリ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- 車用ボルト/ネジ/ナット
- 自動車用ボルトセット(5)
- 自動車用ボルトカバー(3)
- 自動車用ホースバンド(8)
- 自動車用スプリング(6,623)
- 自動車用六角ナット(23)
- 車用フランジナット(3)
- 自動車用蝶ナット(2)
- 自動車用かしめナット(2)
- 車用スリーロックナット(1)
- 自動車用小ねじ(15)
- 車用タッピングビス(24)
- 自動車用ドリルビス(4)
- 自動車用ねじセット(4)
- 自動車用六角ボルト(14)
- 車用4マークボルト(10)
- 車用7マークボルト(7)
- 車用スタッドボルト(1)
- 車用アプセットボルト(6)
- 自動車用皿ボルト(2)
- 車用六角ボルトナット(2)
- 車用六角穴付ボルト(1)
- 自動車用蝶ボルト(2)
- 自動車用Uボルト(55)
- 車用センターボルト(22)
- 自動車用その他ボルト(30)
- 自動車用平ワッシャー(8)
- 車用スプリングワッシャー(3)
- 自動車用Cワッシャー(3)
- 自動車用スナップピン(7)
- 自動車用割りピン(2)
- 自動車用ロールピン(1)
- 車用ボルト/ネジ/ナット
- 排気系・内外装部品
- 自動車補修部品
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- NAKANO(6,702)
- Modes(121)
- JTC(13)
- RS PRO(10)
- SUN(7)
- ネオプロト(NEOPLOT)(7)
- OHSATO(大里)(5)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(4)
- エーモン(3)
- オエティカ(3)
- 三笠(3)
- エスコ(2)
- カメダデンキ(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 清和工業(1)
- PIAA(1)
- ディーキャトロ(D-CUATRO)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ナイロン インサートナット7種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636651-250814-02.jpg)
ナイロン インサートナット7種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥1,498税込¥1,6481ケース6日以内出荷セルフロック設計により、しっかりと所定の位置に止まり、不動な動きや脱落を防ぎます。M2サイズからM8まで幅広いサイズをラインナップ。ナットM2×25個、M2.5×30個、M3×50個、M4×40個、M5×30個、M6×20個、M8×5個。インサートナット7種類(計200個入)のケースセットです。材質ステンレス
アプセット小ねじP=3 (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1袋(5本)翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きの小ねじです。用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっき種類P=3(SW、W付)ねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M12 ステンレス鋼
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(50個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ねじピッチ1.75ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
スナップピン CM 抜け止め付
Modes¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)4日以内出荷材質SWB寸法S(mm)0.9寸法D(mm)1.8寸法D1(mm)5.4寸法H1(mm)1.8寸法H2(mm)0.5以下メッキクロメート適合穴径(Φmm)2.2
ハードトップ固定フックボルト
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5310。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。DHT装着用フックボルト。フックボルトのない車両へ装着する際にお使いください。販売備考:DHT用フックボルト。左右セット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ハードトップ固定ブラケット。色[カラー]:クローム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5306,5307,5308,5309適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプハードトップ固定ブラケット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5306 / 5307 / 5308 / 5309
背面タイヤ取付ブラケットセット
ネオプロト(NEOPLOT)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷プロト携行コンテナ付属マウント、ROTOPAXパックマウントを、スズキ ジムニー&ジムニーシエラの純正背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセットです。材質スチール色ブラック備考ジムニー及びジムニーシエラ純正タイヤ&ホイールにて適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。加工無し関連部品【品番】OIL-DRUM-2G-BK / OIL-DRUM-2G / NPRX-A2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
リペア TSI用ウインカーバルブ
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5190。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:リペア TSI用ウインカーバルブ。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5100,5101,5105,5106適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリペア TSI用ウインカーバルブ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5100 / 5101 / 5105 / 5106
4Tアプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1袋(5本)翌々日出荷頭部に4マークがついたボルトです。用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10ねじの呼びM6ねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1袋(5本)翌々日出荷から3日以内出荷頭部に十字穴がついた小ねじです。用途各種締結メンテナンスに。材質/仕上鉄/三価めっきねじ山メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
リペアボルトセット(ステン)
ネオプロト(NEOPLOT)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ROTOPAX パックマウントを固定する際に使用するボルト/ワッシャー/ナイロンナットのセットです。 材質をステンレスに変更することで耐久性を上げています。RotopaXパックマウント取付用リペアボルト4本セット。ボルト(M6X20),ナイロンナット(M6),ワッシャ 各4個。適合RotopaX パックマウント用材質ステンレス備考ROTOPAX パックマウント(品番PRX-PM_、PRX-DLX-PM、PRX-LOX-PM)用です。加工無関連部品【品番】PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM
マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様
ネオプロト(NEOPLOT)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。ROTOPAX専用品です。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)色ブラック許容荷重(kg)25加工無有効幅(mm)【取付】188.5~215.5関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
マルチマウントブラケット 8穴仕様
ネオプロト(NEOPLOT)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)に使用するブラケット。ROTOPAX専用品です。プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)色ブラック許容荷重(kg)25加工無関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
マルチマウントバー用 クランプセット
ネオプロト(NEOPLOT)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷NEOPLOT RV マルチマウントバー用のクランプセットです。材質スチール(t=2.3)色ブラック加工無関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
サイドラダープラス インチボルトSET
ネオプロト(NEOPLOT)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ROTOPAX 各パックマウントを固定する際に使用するインチボルトのセットです。材質ステンレス加工無関連部品【品番】NPRX-S1主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
RotopaX用取付ブラケットセット
ネオプロト(NEOPLOT)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ROTOPAXパックマウントを、トヨタ ランドクルーザーの背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセット。RotopaXパックマウント取付ベースT2(品番NPRX-B2)とスライドアタッチメントT2(品番NPRX-A2)のセット品です。トヨタFJクルーザーには、取り付けできません。材質スチール色ブラック備考ランドクルーザー及びランドクルーザープラドの背面タイヤ&ホイール装備車に適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。加工無関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-A2 / NPRX-A1 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G主な適合車種トヨタ[TOYOTA]ランドクルーザー(背面タイヤ装備車)、トヨタ[TOYOTA]ランドクルーザープラド(背面タイヤ装備車)
DHT固定ブラケット用ネジキット 左右セット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥2,698税込¥2,9681個欠品中メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5303。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:ジャスパフォーマンス製ハードトップ固定ブラケットを取り付けるためのネジキット。フロント側もしくはサイド側を取り付けるのに1セット必要です。フロント側とサイド側を取り付ける場合は2セット必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:DHT固定ブラケット用ネジキット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5301,5302適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC材質ステンレス色ブラックタイプDHT固定ブラケット用ネジキット関連部品【品番】5301 / 5302
DHT固定ブラケット用ネジキット イタズラ防止ネジタイプ
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5304。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:イタズラ防止ボルトタイプ。専用ビット付。フロント側もしくはサイド側を取り付けるのに1セット必要です。専用ビットは紛失した際にリペア品として提供できませんので大切に保管してください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:DHT固定ブラケット用ネジキット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5301,5302適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C材質ステンレス色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプDHT固定ブラケット用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5301 / 5302
フューエルラインソケットセット
エスコ¥14,000税込¥15,4001セット翌日出荷燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。全長(mm)98・106対辺(mm)19・22差込角(inch)3/8”
ホースバンドセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個35日以内出荷付属品フレキシブルナットドライバー1本付き仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45Cセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット
RS PRO¥43,980税込¥48,3781キット7日以内出荷仕様個数 = 624ねじ/ボルトタイプ = セットねじヘッド形状 = 六角ドライブタイプ = 六角ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mmナットタイプ = 六角ねじサイズ = M10, M12, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじ/ボルト長さの最長 = 50mmねじ/ボルト長さの最短 = 20mmRS Pro A4ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS ProのこのキットはA4ステンレススチール製のねじとナットを取り揃えています。ステンレススチールはA4グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。 ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. このキットにはA4ステンレススチールねじとナットが付属(合計624個) DIN933/934準拠 優れた耐腐食性 食品、医療、化学薬品、電子分野での用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ねじ / ボルト / ナットキット
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様個数 = 624ねじ/ボルトタイプ = セットねじヘッド形状 = 六角ドライブタイプ = 六角ボルト/ねじ長さ = 20 → 50mmナットタイプ = 六角ねじサイズ = M10, M12, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじ/ボルト長さの最長 = 50mmねじ/ボルト長さの最短 = 20mmRS Pro A2ステンレススチール六角頭ねじ及びナットキット. RS Proのこのキットは、A2 18//8 (クロムとニッケルの割合)ステンレススチール製のISOメトリックねじ及びナットを取り揃えています。合計624点が用意されています。ステンレススチールはA2グレードで、腐食耐性、洗浄性、極端な高 / 低温への耐性に優れています。. ステンレススチールは腐食や汚れに強く、メンテンナンスが少なくて済み、このキットのねじ、ボルト、ナットの材料として最適です。. 特長と利点. 腐食、化学薬品、最高850 ℃の熱に対する耐性 食品、医療、化学薬品、電子機器、建設用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット RS Pro M3 ステンレス鋼
RS PRO¥7,998税込¥8,7981箱(50個)7日以内出荷仕様ねじサイズ = M3幅 = 6.01mm全体の高さ = 7mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンDIN6923. A4ステンレススチール - メートル. ドームナットは、突出したねじ山の端を隠す又は保護する場合に最適です。 すべてDIN6923の要件に準拠し、メートルねじを装備しています。. A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ナットボックス セルフロック ステンレス鋼 545個
RS PRO¥18,980税込¥20,8781キット(1個)7日以内出荷仕様個数 = 545ナットタイプ = セルフロックねじサイズ = M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールNyloc. ISOメートルねじ付き戻り止めナット ポリプロピレン製コンパートメント収納ボックス入りRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M12 鋼
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきDIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。ナット径M12RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 四角ナット
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様ねじサイズ = M3幅 = 5.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZP Steel - Metric Thread. Bright zinc plated mild steelナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応






![ナイロン インサートナット7種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636651-250814-02.jpg)