切削は刃物を用いて、鈑金・塗装の際の材料の不要部分を削り取る作業です。主にスポットカッターやハサミ、ドリルなどの工具を用います。スポットカッターは、刃の断面の形状を工夫したものや、高度が高いタングステンカーバイトを使用したものなどさまざまあり、切れ味に差があります。スポットカッタールーブを塗ることで切削性が向上し、刃先の摩耗を抑えることができます。スポットカッターやドリルの長さを延長することができるジョイントを使えば作業性が向上します。
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング モノタロウ

    スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
    用途スポット溶接取り外し用材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング販売区分業務用
  • 月光金太郎 ビックツール

    月光金太郎

    ビックツール
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    月光技術の驚愕の切れ味と耐久性。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
    全長(mm)80シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2危険物の類別非危険物
  • スポットカッター ハイス チタンコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス チタンコーティング

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
  • スポットカッター ハイス ホモ処理 イシハシ精工

    スポットカッター ハイス ホモ処理

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物
  • ブルドック スポットカッター 大塚刷毛製造

    ブルドック スポットカッター

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本ほか
    当日出荷
    溶接ナゲット部への良好な食いつきを実現するため、先端形状に独自の設計を施しました。 刃先に独自技術となる平滑化処理を施したことで、切削抵抗の低減を現実。 カッター素材には高級粉末ハイスを採用! 一般品と比べ熱間の加工性が良く、優れた耐摩耗性を発揮します。 カッター表面部にチタンアルミナ系複合超多層硬質膜となる「AGコーティング」を採用! 耐熱性の高い作業に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットカッター 超硬 TiALNコーティング モノタロウ

    スポットカッター 超硬 TiALNコーティング

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。
    用途スポット溶接取り外し用材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)80刃長(mm)27シャンク径(Φmm)8表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物刃径(mm)8販売区分業務用
  • 月光金太郎ロング ビックツール

    月光金太郎ロング

    ビックツール
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    月光技術の驚愕の切れ味+耐久性。最新超々鋼板対応。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。 金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
    用途自動車のスポット溶接外し全長(mm)150シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1200推奨適合工具(研磨機)ローケンS-2000危険物の類別非危険物
  • スポットカッター ハイス TiALNコーティング イシハシ精工

    スポットカッター ハイス TiALNコーティング

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
    用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物
  • スポットカッター ハイテンション TRIENS

    スポットカッター ハイテンション

    TRIENS
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。AlTiNコーティングにより高張力鋼板に対応となりました。
    用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。高張力鋼板など硬い鋼板用に。トラスコ品番251-2534材質HSS全長(mm)80溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8.2刃径(mm)8.2
  • 超高帳力鋼板対応スポットドリル JTC

    超高帳力鋼板対応スポットドリル

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング
    危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッターQUATRO(クワトロ) 日平機器

    スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)

    日平機器
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
    セット内容替刃5個、シャンク1本全長(mm)74(シャンク+替刃)危険物の類別非危険物シャンク径(mm)6.35(六角軸)
  • スポットカッター(コバルトハイス) RUKO

    スポットカッター(コバルトハイス)

    RUKO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。
    用途スポット溶接の取り外しに危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター 日平機器

    スポットエースカッター

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター。高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。
    セット内容スポットカッター1本、替え刃4個材質コバルトハイスSKH55-CO危険物の類別非危険物
  • スポットカッター SHINANO(信濃機販)

    スポットカッター

    SHINANO(信濃機販)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    鋼板の硬度に応じてスピード調整できます。
    全長(mm)176質量(kg)0.82無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100~2000穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.37騒音レベル(dB(A))80/(91)危険物の類別非危険物コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)3.9/0.8
  • ステンレスはさみ JTC

    ステンレスはさみ

    JTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    切れ味抜群
    全長(mm)205危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットカッター セラミックコーティングロング イスコ

    スポットカッター セラミックコーティングロング

    イスコ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。
    用途高張力鋼板自動車ボディー等寸法(mm)8.2×150全長(mm)150色ブラックバイオレッド危険物の類別非危険物刃径(mm)8.2
  • スポットエースカッター替え刃 日平機器

    スポットエースカッター替え刃

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質チタンコーティングゴールドタイプ。2枚刃。
    材質コバルトハイスSKH55-COサイズ19(H)x12(W)危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター 六角シャンク 日平機器

    スポットエースカッター 六角シャンク

    日平機器
    ¥639~税込¥703~
    1本
    10日以内出荷
    スポットエースカッター用の六角軸のシャンクです。
    危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター 丸シャンク(研磨機用) 日平機器

    スポットエースカッター 丸シャンク(研磨機用)

    日平機器
    ¥949税込¥1,044
    1本
    10日以内出荷
    スポットエースカッター用の丸軸シャンクです。
    トラスコ品番386-7189危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター 日平機器

    スポットエースカッター

    日平機器
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    10日以内出荷
    再研磨・修正されたスポットエースカッターの替刃です。
    危険物の類別非危険物
  • スポットカッター ウルトラハイテンションロング TRIENS

    スポットカッター ウルトラハイテンションロング

    TRIENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。コバルトハイス鋼にAlTiNコーティングすることにより超高張力鋼板に対応になりました。ロングサイズで奥まった箇所切削が可能です。
    用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。超高張力鋼板など硬い鋼板用で奥まった箇所の作業用に。トラスコ品番548-3868材質HSS-Co全長(mm)150溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8刃径(mm)8
  • 自動車ボディー用スポットドリル ハゼット

    自動車ボディー用スポットドリル

    ハゼット
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スポットカッター(超硬) RUKO

    スポットカッター(超硬)

    RUKO
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    材質超硬(タングステン・カーバイド)溝長(mm)12表面処理チタンアルミニウムコーティング危険物の類別非危険物
  • 超硬スポットドリル RUKO

    超硬スポットドリル

    RUKO
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    翌日出荷
    ドイツ生まれの超硬ドリル。 高張力鋼の場合、TILANコートよりもALTINの方が約20%~30%長寿命。 900度の耐熱性。 自動センサー穴加工のため、スポットから外れません。
    コーティングAlTiN母材超硬危険物の類別非危険物
  • スポットドリル85 KOTO

    スポットドリル85

    KOTO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    セラミックコーティング付きスポットドリルです。 低回転に合わせた熱の発生を抑えるスポットドリルです。 ナゲットの大きさを考慮しΦ8.5mmを使用しています。
    仕様専用ケース入り危険物の類別非危険物
  • スポットドリル STAHLWILLE(スタビレー)

    スポットドリル

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 超高張力鋼板対応スポットドリル JTC

    超高張力鋼板対応スポットドリル

    JTC(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング
  • スポットドリル RUKO

    スポットドリル

    RUKO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番766-0111全長(mm)80質量(g)30溝長(mm)38シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)用替刃 日平機器

    スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)用替刃

    日平機器
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)専用替刃
    危険物の類別非危険物
  • スポットカッター セラミックコーティング イスコ

    スポットカッター セラミックコーティング

    イスコ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本ほか
    5日以内出荷
    用途高張力鋼板自動車ボディー等色ブラックバイオレット危険物の類別非危険物
  • スポットカッター マルチレイヤー イスコ

    スポットカッター マルチレイヤー

    イスコ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
    用途超高張力鋼板自動車ボディー材質タングステンカーバイト (炭化タングステン)色ブラックシルバー危険物の類別非危険物

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用切削