5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用 仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台 成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素 セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります