絞り込み
ブランド
  • 長崎ジャッキ
  • エスコ(4)
  • マサダ製作所(4)
能力(t)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
最低位(mm)
  • 85(2)
  • 95(1)
  • 98(1)
  • 106(1)
  • 108(1)
  • 140(1)
最高位(mm)
  • 500(2)
  • 560(3)
  • 600(1)
  • 610(1)
価格
価格で絞り込む
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
2(2)
3(2)
5(2)
10(1)
低床ショートエアージャッキ 長崎ジャッキ低床ショートエアージャッキ長崎ジャッキ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪全長(mm)753質量(kg)47全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)160フレーム高さ(mm)115作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
ガレージジャッキ 長崎ジャッキガレージジャッキ長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)全長(mm)1300全幅(mm)361仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
低床手動ジャッキベアリング車輪仕様 長崎ジャッキ低床手動ジャッキベアリング車輪仕様長崎ジャッキ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
能力(t)2全長(mm)667質量(kg)43全幅(mm)344揚程(mm)415最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル高さ(mm)1060フレーム高さ(mm)115

ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガレージジャッキ