絞り込み
能力(t)
- 2(1)
最高位(mm)
- 430
- 310(1)
- 320(1)
- 340(1)
- 350(2)
- 358(1)
- 359(1)
- 365(1)
- 370(1)
- 375(1)
- 379(1)
- 380(4)
- 385(1)
- 410(2)
- 435(2)
- 465(3)
- 500(5)
- 508(2)
- 530(2)
- 560(2)
- 600(2)
- 最高位(mm)をもっと見る
最低位(mm)
- 85(1)
ブランド
- 大橋産業(BAL)(1)

PROEXCELガレージジャッキ 2t
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140