絞り込み
能力(t)
- 2.5(1)
- 3(2)
最高位(mm)
- 460(1)
- 465(2)
最低位(mm)
- 100
- 80(2)
- 85(6)
- 90(2)
- 95(3)
- 98(4)
- 102(1)
- 103(1)
- 108(1)
- 113(1)
- 116(1)
- 125(1)
- 126(1)
- 133(1)
- 135(4)
- 140(5)
- 142(1)
- 145(1)
- 150(3)
- 160(1)
- 最低位(mm)をもっと見る
ブランド
- BIG RED(1)
- JTC(1)
- Meltec(大自工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ
Meltec(大自工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
3tアルミジャッキ
BIG RED¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷アルミの軽さとスチールの強度、両方をかなえ備えたハイブリッドモデル。質量(kg)26.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)659×292×165能力(t)3最高位(mm)465最低位(mm)100ハンドル長さ(mm)1280