絞り込み
能力(t)
  • 3(2)
最高位(mm)
  • 425
  • 240(1)
  • 363(1)
  • 380(1)
  • 397(1)
  • 400(2)
  • 410(1)
  • 415(1)
  • 430(2)
  • 435(1)
  • 450(1)
  • 490(1)
  • 510(1)
  • 620(1)
  • 660(1)
  • 776(1)
最低位(mm)
  • 288(2)
ブランド
  • JTC(1)
  • BIG RED(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
馬台(リジッドラック)とは、ガレージジャッキで車体をアップした際に、上昇後、突然のジャッキなどの滑りや降下防止に使われる安全確保のためのジャッキスタンドです。1セットに2台のものが多く、2台使用時で最大3トンから7トンまでの能力。広めの脚で安定感があるタイプ、分解ができるコンパクトな収納が可能なタイプ、3段階から5段階の高さ調整ができるタイプ など、さまざまな種類があります。車高が低いローダウン車に対応するスタンドは、サドルの高さを160、200、240mmの3段階に調整が可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
3(2)
ジャキスタンド 3t BIG REDジャキスタンド 3tBIG RED
6,798税込7,478
1セット(2台)
7日以内出荷
最大荷重(t)3本体質量(kg)6.8最高位(mm)425最低位(mm)288
ジャッキスタンド JTCジャッキスタンドJTC
8,998税込9,898
1セット(2個)
5日以内出荷
ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
最大荷重(t)3仕様上程(mm):288~425溝幅(mm)20本体質量(kg)3.5(1個)最高位(mm)425最低位(mm)288ベース長(mm)225×205RoHS指令(10物質対応)対応
馬台(リジッドラック)