先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。
トラスコ品番383-3763
セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3
質量(g)300
寸法L(mm)185
寸法d(mm)6
寸法D(mm)26
寸法l(mm)90
1セット(3本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。
寸法d(mm)6
寸法D(mm)26
寸法l(mm)90
寸法L(mm)185
質量(g)100
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト
全長(mm)254
先端径(Φmm)6
径(Φmm)中間:5
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルパンセパレーター
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。
用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。
トラスコ品番807-0693
質量(g)180
寸法L(mm)78
寸法D(mm)70
寸法S1(mm)48
寸法S2(mm)24
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。
トラスコ品番395-7756
全長(mm)87
質量(g)150
差込角(sq.)9.5
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ADR10-SH用補給部品
全長(mm)164
先端径(Φmm)6
径(Φmm)中間:5
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。
トラスコ品番821-7795
質量(g)375
寸法L(mm)262.5
寸法H(mm)104.7
寸法S(mm)19
寸法D(mm)26
寸法B2(mm)28
寸法B1(mm)26
寸法h(mm)40
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合AE105-4
セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ 脱着両用 スライド式
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し
適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。
トラスコ品番807-1040
幅(mm)66
高さ(mm)41
質量(g)300
奥行(mm)56
差込角(sq.)9.5
適合径(Φmm)63~79
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番113-0573
全長(mm)510
質量(g)850
1丁
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
全長(mm)163
質量(g)225
適合ホース外径(Φmm)10~36
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。
適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。
トラスコ品番821-7824
セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)
全長(mm)510
質量(kg)1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。
●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。
全長(mm)365
タイプボールポイント
先端径(mm)六角軸:6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。
●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。
全長(mm)283
タイプボールポイントヘキサゴンビット
先端径(mm)六角軸:6
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。