10ページ目: エンジン関連

エンジン関連とはエンジンを製作、メンテナンスを目的とした整備工具、またはその収納用具全般。自動車工場でのメンテナンスや修理に使用され、作業効率を上げることができます。硬く締められたエンジン内部を手早く緩めるために、材質は耐久性の高いスチール製や鋼製を使用しているものが多いです。取り外しの多いオイルフィルターやオイルエレメントに関しては、長さが調整可能なものや直接オイルフィルターを掴めるなど利便性が重視されています。
749件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムーバー TAKAGI(高儀)リムーバーTAKAGI(高儀)
649税込714
1個
翌々日出荷
用途自動車の内張り外し フック・ピン抜き材質【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ピックツールフック TAKAGI(高儀)ピックツールフックTAKAGI(高儀)
349税込384
1個
翌々日出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 ギア・Oリングの脱着 位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 シールテープはがし材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途クリッククランプの開閉用仕上【ハンドル】滑り止めプラスチックコーティング【ヘッド】グレー防錆コート関連部品【替チップ】8559-250C
ベアリングシールプーラー エスコベアリングシールプーラーエスコ
75,400税込82,940
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50総質量(kg)2
ベルト周波数チェッカー カイセベルト周波数チェッカーカイセ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能。シンプル操作で使いやすい。センサー感度の調整が可能。(LOW / HIGH)電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。小型の音波センサーで測定しやすい。電源キーと測定キーのみのシンプル操作。
付属品単3形乾電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書測定範囲50Hz~500Hz質量(g)約130(電池含まず)電源単3形乾電池(1.5V R6P)2本測定項目周波数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×42×30表示数字表示 8888、文字高12mm分解能1Hz機能感度調整(LOW / HIGH)、オートパワーオフセンサー長約300mm測定確度±1%rdg±2dgt
インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ エスコインパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズエスコ
48,000税込52,800
1本
3日以内出荷
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
尿素フィルター MANN-FILTER尿素フィルターMANN-FILTER
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
尿素水(アドブルー)を噴射して無害な窒素と水に変換する機能があり、排気ガス中の窒素酸化物を浄化するシステムです。
仕様●主な適合純正品番:M×934552●適合メーカー:三菱アズワン品番67-9263-15
DC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター大橋産業(BAL)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71
9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm Wera9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mmWera
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
ラジエター用5段レンチはラジエター、自動温度調節及び排水パーツなどのねじ回し作業に適します。5段(3/8 7/16 1/2 16 と 21 mm)。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8414セット内容9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm、 88 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
ショップハンマーHMRシリーズ用プラスチックヘッド ParkTool(パークツール)ショップハンマーHMRシリーズ用プラスチックヘッドParkTool(パークツール)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ショップハンマーHMR-4用のプラスチックヘッドです。
仕様●適応機種:HMR-4●入数:1個入アズワン品番67-4782-14
延長ロングノズル 90cm Noxudol(ノックスドール)延長ロングノズル 90cmNoxudol(ノックスドール)
19,980税込21,978
1缶
3日以内出荷
カートリッジガンの延長ノズル 浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可 ロングノズルの先端で放射状に塗布可 カートリッジガン専用の延長ノズルです。
仕様●浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可アズワン品番67-6435-70
エアレギュレーター Noxudol(ノックスドール)エアレギュレーターNoxudol(ノックスドール)
7,798税込8,578
1缶
3日以内出荷
1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター 専用ガン使用時の圧力調整用です。 1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定 内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定
仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定アズワン品番67-6435-72
端子リリースツール 0.6+0.8 2本組 CUSTOR(クストー)端子リリースツール 0.6+0.8 2本組CUSTOR(クストー)
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
仕様●セット内容:Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)●全長(mm):153アズワン品番67-3071-28
プラグリリースツールセット CUSTOR(クストー)プラグリリースツールセットCUSTOR(クストー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
仕様●L:83mm 5本セットアズワン品番67-3071-29
バルブプライヤー CUSTOR(クストー)バルブプライヤーCUSTOR(クストー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
仕様●全長(mm):121●質量(g):31アズワン品番67-3071-53
シールプーラーセット 1セット 3本入 CUSTOR(クストー)シールプーラーセット 1セット 3本入CUSTOR(クストー)
4,698税込5,168
1セット(3本)
5日以内出荷
上手にシールやリングを巻き上げます
仕様●3本組●1.Tip:2.5×0.6mm、L:165mm●2.Tip:1.5×0.6mm、L:117mm●3.Tip:針型、L:189mmアズワン品番67-3071-63
バイククリーニングブラシセット ParkTool(パークツール)バイククリーニングブラシセットParkTool(パークツール)
8,298税込9,128
1セット
3日以内出荷
プロ向けに開発されたクリーニングブラシセットです。 さまざまな用途に対応できるよう、ユニークな形状のブラシを4種類、スポンジを1種類入り組みしました。 ソーピングブラシ、テーパードボトルブラシ、ストレートブラシの毛先には耐久性・耐薬品性・保水性に優れた特別な天然繊維を使用しているため、理想的なクリーニングを実現します。
仕様●セット内容(各1個):ソーピングブラシ、テーパードボトルブラシ、ストレートブラシ、ドライブトレインブラシ、ソーピングブラシアズワン品番67-5204-06
スナップバックキャップ ParkTool(パークツール)スナップバックキャップParkTool(パークツール)
5,598税込6,158
1個
63日以内出荷
パークツールのロゴを刺繍したワッペンが特徴のスナップバックキャップです。 これを被ってあなたのメカニックユニフォームをグレードアップさせましょう。
仕様●カラー:ライトグレー●サイズ:L●頭囲:58cmアズワン品番67-5204-09
ボール&ボート用チャックノズル SUN UPボール&ボート用チャックノズルSUN UP
399税込439
1セット
6日以内出荷
ビーチボールや浮き輪、ビニールボートなどの空気入れに!!
仕様●差込口:Φ7.8mmアズワン品番67-9204-74
ホイールドーリ ペタル仕様 長崎ジャッキホイールドーリ ペタル仕様長崎ジャッキ
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
ホイールドーリ 長崎ジャッキホイールドーリ長崎ジャッキ
209,800税込230,780
1台
32日以内出荷
タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
防振グロメット 4個入り NOK防振グロメット 4個入りNOK
2,398税込2,638
1袋(4個)
8日以内出荷
自動車向けを初め、多数実績のあるNOKオリジナルの高機能防振ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)を採用。 軽量機器に高い防振性能を発揮します。広範囲の周波数での振動伝達を低減し、かつ共振時の振動を大幅に低減します。 コンパクトな形状で小スペース仕様。場所を取らずに防振が可能です。 ネジ(ボルト)、ナット、ワッシャー、スリーブは含まれません
仕様●防振グロメット(黒色ゴム)●NOKオリジナルの高機能ゴム材:HDR(ハイダンピングラバー)●重量:0.7g/pcs●入数:1袋4pcs入りアズワン品番67-7319-03
ヘッドライト光軸調整レンチ エスコヘッドライト光軸調整レンチエスコ
25,300税込27,830
1本
翌日出荷
軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドルアズワン品番68-1830-18
樹脂製 タイヤストッパー 大橋産業(BAL)樹脂製 タイヤストッパー大橋産業(BAL)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー 視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。 使用時や持ち運びに便利な取っ手付 底面には滑り止めゴム付 軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応
仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PEアズワン品番68-0828-30
ワンタッチ電源接続コード 大橋産業(BAL)ワンタッチ電源接続コード大橋産業(BAL)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。 バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。 付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能 コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。
仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロンアズワン品番68-0828-63
タイヤゲージダイヤル型 大橋産業(BAL)タイヤゲージダイヤル型大橋産業(BAL)
899税込989
1個
6日以内出荷
乗用車・オートバイ用 測定値保持機能付き ワンタッチリセットボタン付き 測定限度圧 350kPa
仕様●測定可能範囲:50~350kPa●精度:±10%●ヘッド長:47mm●製品サイズ:51(W)×100(D)×25.5(H)mm●質量:35gアズワン品番68-0828-26
エアーバルブキャップ 6個入 大橋産業(BAL)エアーバルブキャップ 6個入大橋産業(BAL)
299税込329
1個(6個)
6日以内出荷
紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。
仕様●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0828-64
マイクロサウンドスコープ TRC EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープ TRCEXCEL(エクセル)
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
仕様●周波数帯域:20~20KHz●フィルター回路:LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZ HIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット●電圧増幅度:60dB●消費電力:約2、6mA●出力インピーダンス:107 オーム●本体寸法(mm):165×60×25●重量(g):190●入力/出力:Φ3、5モノラルミニジャック×1/1●電源:乾電池(006P9V)●付属品:マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1●コード番号:119-0161097アズワン品番67-4829-63
サウンドスコープ 聴音棒 BA-10 EXCEL(エクセル)サウンドスコープ 聴音棒 BA-10EXCEL(エクセル)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):170~1150●本体材質:金属製●重量(g):60●コード番号:119-0161089アズワン品番67-4829-55
サウンドスコープ M-4 EXCEL(エクセル)サウンドスコープ M-4EXCEL(エクセル)
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:8段伸縮式●有効長(mm):200~770●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):90●コード番号:119-0161095アズワン品番67-4829-61
サウンドスコープ M-3 EXCEL(エクセル)サウンドスコープ M-3EXCEL(エクセル)
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300~1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094アズワン品番67-4829-60
サウンドスコープ M-2 EXCEL(エクセル)サウンドスコープ M-2EXCEL(エクセル)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×107●重量(g):180●付属品:ハードケース:●コード番号:119-0161093アズワン品番67-4829-59
サウンドスコープ EX EXCEL(エクセル)サウンドスコープ EXEXCEL(エクセル)
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):240~710●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×185●重量(g):130●付属品:ハードケース延長棒×1アンテナ×1●その他機能:音量調節可グリップ付:●コード番号:119-0161091アズワン品番67-4829-57
サウンドスコープ DX EXCEL(エクセル)サウンドスコープ DXEXCEL(エクセル)
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式/4段伸縮式●有効長(mm):140~610●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×85●重量(g):120●その他機能:音量調節可●付属品:ソフトケース延長棒×1アンテナ×1●コード番号:119-0161090アズワン品番67-4829-56
22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ22mm 7/8" O2センサー用リングスパナエスコ
4,480税込4,928
1個
3日以内出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)アズワン品番67-2994-80
22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップ エスコ22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップエスコ
23,500税込25,850
1個
翌日出荷
折りたたみ式 頑丈に作られたタイヤステップです
仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mmアズワン品番68-1862-03
ベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用 JTCベルトテンショナーツール タイミングベルト交換用JTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
タイミングベルト交換用時のベルト張り工具です
用途タイミングベルト交換用RoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズエスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mmアズワン品番65-9267-25
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコプーリーボルトソケット EA603EBシリーズエスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼アズワン品番65-9267-20
オイルサービスステーション システム SKRシリーズ KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズKTC
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. スピンナハンドル:BS3E9.5sq. エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. エクステンションバー150mm:BE3-150ドライバ:FD-250ステンレススクレーパー:KZ1-22カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140フェンダーカバー:AYC-2Aオイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:34点●質量(kg):40アズワン品番65-9042-13
エンジン関連