6ページ目: エンジン関連

751件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料フィルターレンチ HASCO燃料フィルターレンチHASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられる工具です。
ホースプラッカー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホースプラッカーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ホースの引抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適。
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
使用範囲(mm)2.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様ダブルチェーン差込角(mm)12.7使用範囲(mm)60~115RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチセット JTCオイルフィルターレンチセットJTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5・21サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ) KTCベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ)KTC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。
用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。トラスコ品番821-7795質量(g)375寸法L(mm)262.5寸法H(mm)104.7寸法S(mm)19寸法D(mm)26寸法B2(mm)28寸法B1(mm)26寸法h(mm)40
FUSO用 燃料ケースレンチ KOTOFUSO用 燃料ケースレンチKOTO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
質量(g)432寸法L(mm)182寸法D1(mm)110寸法D2(mm)120寸法P(mm)100寸法D3(mm)133差込角(sq.)12.7
日平 ホースクリッパー 大 日平機器日平 ホースクリッパー 大日平機器
7,498税込8,248
1個
当日出荷
自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
ラジエターリーク&キャップテスター アヴァンギャルドラジエターリーク&キャップテスターアヴァンギャルド(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
欠品中
ハンドポンプで加圧してラジエターの水漏れ、キャップ開放値のテストができます。
ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホースプラッカーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット(2本組)
当日出荷
ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチKTC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。寸法D2(mm)38差込角(mm)19
ホースプラッカー KTCホースプラッカーKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90寸法L(mm)185質量(g)100
ラジエターアダプター JTCラジエターアダプターJTC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
JTC1414J、JTC4842AJオプション
用途適合車種:ポルシェ PORSCHE 718(982)、911(991、992)形状フィラーネック:スクリュー式(ネジ式)
ホースリムーバーS 日平機器ホースリムーバーS日平機器
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
3本アームタイプ オイルフィルターの取り外しに使用します。
寸法(mm)差込:9.5&12.7/H21使用範囲(mm)45~110関連資料(0.17MB)
バルブコアドライバー Sサイズ 2本入 大橋産業(BAL)バルブコアドライバー Sサイズ 2本入大橋産業(BAL)
399税込439
1セット(2本組)
6日以内出荷
バブルコアの脱着用ドライバー。 ショートタイプとミニタイプの2本セット!
仕様●材質●▼ショートタイプ : 軸/炭素銅、グリップ/ナイロン●▼ミニタイプ : 黄銅(ニッケルメッキ)アズワン品番68-0828-67
タイヤストッパー紐付き 2個入 大橋産業(BAL)タイヤストッパー紐付き 2個入大橋産業(BAL)
2,998税込3,298
1個(2個)
6日以内出荷
ゴム製で、接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全 視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付 夜間でも目立つ反射シール付 軽~普通自動車・RV車・4tトラック 対応
仕様●サイズ:125(W)×127(D)×110(H)mm●質量:2.6kg(2個、ロープ含む)●ロープ長:90cm●材質:天然ゴム+再生ゴム●ロープ材質:PP●使用温度範囲:-30℃~50℃アズワン品番68-0828-31
サウンドスコープ MP-1 EXCEL(エクセル)サウンドスコープ MP-1EXCEL(エクセル)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:2段ジョイント式●有効長(mm):260~500●本体材質:ABS樹脂製●本体寸法(mm):Φ38×65●重量(g):100●付属品:ソフトケース延長棒×1●コード番号:119-0161096アズワン品番67-4829-62
サウンドスコープ M-1 EXCEL(エクセル)サウンドスコープ M-1EXCEL(エクセル)
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:両耳式レシーバー●フィーラー:10段伸縮式●有効長(mm):160~1140●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ38×45●重量(g):160:●コード番号:119-0161092アズワン品番67-4829-58
オイルエレメントカッターセット JTCオイルエレメントカッターセットJTC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単
用途サイズ:60~140mm オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 軽自動車~大型車のフィルターまで対応
バッテリーブラシ エスコバッテリーブラシエスコ
2,350税込2,585
1個
5日以内出荷
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mmアズワン品番65-9261-92
高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダーエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム圧力計付ホース固定ホルダー付SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mmアズワン品番65-3896-24
オイルフィルターレンチ Pro-AutoオイルフィルターレンチPro-Auto
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
オイルフィルターレンチ9.5(3/8)トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質アルミニウム質量(g)165寸法D(mm)45差込角(sq.)9.5適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他適合フィルター64.5mm,14point
オイルフォルターレンチ エスコオイルフォルターレンチエスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
ハンドル長さ(mm)162
アダプター JTCアダプターJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC1414J・JTC4842A・JTC4842AJ用
金属蓋 (大)(R123) JTC金属蓋 (大)(R123)JTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
JTC1414J・JTC4842AJ用
ホースバンドセット JTCホースバンドセットJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。 かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
ホースプラッカー エスコホースプラッカーエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
用途/ラジエター等のホースの引き抜き、 固着したホースの剥がしに。
軸径(Φmm)6全長(mm)235質量(g)115軸長(mm)110アズワン品番65-2153-73
オイルフィルターレンチ チェーン式 30-120mm/1/2"DR エスコオイルフィルターレンチ チェーン式 30-120mm/1/2"DRエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
締付寸法が自在で狭い場所での作業に最適。ラチェットハンドルと併用することで連続作業が可能です。
質量(g)300差込角(inch)1/2適合径(Φmm)30~120アズワン品番65-2153-29
ホースピンチプライヤー ラングツールズホースピンチプライヤーラングツールズ
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
用途ホース内の流体遮断に。
プーリーリムーバーレンチ SIGNET(シグネット)プーリーリムーバーレンチSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。全長(mm)ボディ:375全幅(mm)ボディ:55全高(mm)ボディ:27ベルト長さ(mm)80ベルトA-34ベルト上幅(mm)12.7幅(mm)ベルト下:7ベルト高さ(mm)8.3適合径(Φmm)30-130質量(g)507
ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット)ホースクリッププライヤーSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)175全幅(mm)52全高(mm)15.5最大口開き(mm)28先端幅(mm)22.5高さ(mm)先端部:10質量(g)213
ホースクランププライヤー(アングルタイプ) SIGNET(シグネット)ホースクランププライヤー(アングルタイプ)SIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
先端の爪が上下に回転し使いやすい。
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)200全幅(mm)60全高(mm)37最大口開き(mm)33爪長さ(mm)先端:25爪幅(mm)先端:9.5高さ(mm)先端爪:9.5質量(g)251
ダンパーリバウンドストッパー OHNO(大野ゴム工業)ダンパーリバウンドストッパーOHNO(大野ゴム工業)
859税込945
1個
4日以内出荷
適合車種ホンダ:ライフ[代表純正番号:51925-SFA-005]
ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTCヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)KTC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
ヘッドライト光軸調整レンチショート KTCヘッドライト光軸調整レンチショートKTC
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254先端径(Φmm)6径(Φmm)中間:5
ラインクランプ CUSTOR(クストー)ラインクランプCUSTOR(クストー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
材質耐摩耗性ナイロン
エンジン関連