7ページ目: エンジン関連

751件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチ エスコ63-102mm/ 1/2"DR オイルフィルターレンチエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)63~102
65-120mm/3/8"DR・1/2"DR オイルフィルターレンチ エスコ65-120mm/3/8"DR・1/2"DR オイルフィルターレンチエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6六角対辺(mm)19差込角(inch)3/8"・1/2"適合径(Φmm)65~120アズワン品番64-2234-97
60-160mm  ピストンリングプライヤー エスコ60-160mm ピストンリングプライヤーエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
仕様適合ピストン径:60~160mm全長(mm)220質量(g)194アズワン品番64-2234-95
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
先端がブロック形状で滑りにくい!
全長(mm)200使用範囲(mm)0~55RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルシールプーラー JTCアジャスタブルシールプーラーJTC
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
7段階で角度調整が可能!
仕様オイルシールを抜く際に使用します。最大使用荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセット KTCアジャスタブルオイルフィルタレンチ用ドライブセットKTC
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
アジャスタブルオイルフィルタレンチ AVSA-6379 の補給部品です。
セット内容ドライブ×1,プレート・スチールスペーサー・六角穴付ボタンボルト(M5×L8)・六角穴付ボタンボルト(M4×L5)各2
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
ピストンリングコンプレッサー STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングコンプレッサーSTAHLWILLE(スタビレー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。
バルブコッターピンリムーバー JTCバルブコッターピンリムーバーJTC
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
コッターピンが先端のマグネットに付きます。
全長(mm)160外径(mm)25内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーブラシ JTCプーリーブラシJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
材質厚さ(mm)25差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
全長(mm)375タイプリブタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
マルチホースバンドツール JTCマルチホースバンドツールJTC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ車用ホースバンドツール JTCトヨタ車用ホースバンドツールJTC
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
ホースリムーバー JTCホースリムーバーJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。 プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
ホース外径(Φmm)10・15・25・45mm用RoHS指令(10物質対応)対応
カップ式オイルフィルターレンチセット JTCカップ式オイルフィルターレンチセットJTC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
差込角(mm)9.5サイズ24・27・32・36・38mm/6角RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
正・逆回転使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングコンプレッサー JTCピストンリングコンプレッサーJTC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ カップ式 JTCオイルフィルターレンチ カップ式JTC(6件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤー ピストンリングツール 普通車用 日平機器プライヤー ピストンリングツール 普通車用日平機器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)145軸穴種別軸用トラスコ品番853-4845質量(g)100適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
アジャスタブルオイルフィルタレンチ KTCアジャスタブルオイルフィルタレンチKTC(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
なるほどクランク SUN TOOLなるほどクランクSUN TOOL(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。 メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。 ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式 Lisle(ライル)ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式Lisle(ライル)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。
用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 Lisle(ライル)ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式Lisle(ライル)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。
用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)アジャスタブルシールプーラーLisle(ライル)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングインサーター Lisle(ライル)ピストンリングインサーターLisle(ライル)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ用クランクプーリーホールドレンチ KTCホンダ用クランクプーリーホールドレンチKTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。トラスコ品番859-1207質量(g)450
ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ KTCベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番823-0755質量(g)60寸法L(mm)28寸法D(mm)26差込角(sq.)9.5
ベルトテンショナーレンチセット KTCベルトテンショナーレンチセットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ KTC12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチKTC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)12.7
89-178mm ピストンリングコンプレッサー エスコ89-178mm ピストンリングコンプレッサーエスコ(1件のレビュー)
13,800税込15,180
1個
当日出荷
ピストンリングコンプレッサー エスコピストンリングコンプレッサーエスコ
5,950税込6,545
1丁
翌日出荷
リンクルバンドが摩擦を半減させます。リンクルバンドがシリンダーを滑り落とさせません。1度アジャストネジを調節すれば何度もそのサイズの作業ができます。
材質スプリングスチール全長(mm)175適合径(Φmm)ピストン:76.2~127
オイルシールインストーラー JTCオイルシールインストーラーJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
クランク及びカムシールの圧入に使用します。
用途ハンマー等による打ち込み作業ができない、狭いエンジンルーム内に便利です。本品はクランクシャフトやカムシャフト等、オイルシール挿入のみに使用する商品です。適合シール(mm)Φ23~35関連資料(11.22MB)
ヒーターパイププライヤー JTCヒーターパイププライヤーJTC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
ヒーターパイプ等、狭い場所での作業に適しています。
用途使用ホース径:25~45mm全長(mm)190関連資料(0.18MB)曲げ角度(°)100
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
ピックツールアングル TAKAGI(高儀)ピックツールアングルTAKAGI(高儀)
349税込384
1個
翌々日出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 ギア・Oリングの脱着 位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 シールテープはがし材質【先端】炭素鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
ピックツールフック TAKAGI(高儀)ピックツールフックTAKAGI(高儀)
349税込384
1個
翌々日出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 ギア・Oリングの脱着 位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 シールテープはがし材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)クランプホースバンドプライヤー (2-ear)KNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
エアーバルブキャップ 4個入 大橋産業(BAL)エアーバルブキャップ 4個入大橋産業(BAL)
699税込769
1個(4個)
6日以内出荷
紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに
仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
エンジン関連