絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(21)
- JTC(203)
- KOTO(114)
- KTC(97)
- エスコ(81)
- HASCO(50)
- KUKKO(クッコ)(39)
- ハゼット(18)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- アヴァンギャルド(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- SIGNET(シグネット)(3)
- FPC(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 土牛(1)
- ブランドをもっと見る

ラックエンドレンチ
日平機器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
クラッチアライナー(乗用車~4ton)
日平機器(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
ベアリングレースプーラー
日平機器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
ブーツバンドツール
日平機器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
クラッチアライナー
日平機器¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
タイロッドエンドリフター
日平機器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
パイロットベアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用
日平機器¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド
日平機器¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷HFF-55用の4穴ヘッド。仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用4穴ヘッドトラスコ品番853-5958質量(kg)1.3寸法PCD(mm)97~142
タイロッドエンドリフター
日平機器¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。 タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。仕様支点高さ調整トラスコ品番835-4997質量(kg)6タイプ替爪最大開口(mm)85爪幅(mm)20、22、24、27、30適合車種普通車~大型車
バルブスプリングコンプレッサー
日平機器¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷仕様日平 バルブスプリングコンプレッサートラスコ品番835-4991セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1質量(kg)1.7適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
クランクシールツール
日平機器¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
クランクホールドプーラー
日平機器¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷クランクプーリーの脱着が簡単に行えます。 クランクプーリーの共廻りを防ぐ12.7mm角が左右にあります。 サービスタップタイプに適合します。用途クランクプーリー脱着適合国産乗用車、輸入車トラスコ品番835-4987セット内容M6(P1.0)×40mm、M8(P1.25)×60mm各2本質量(kg)1.2ソケットサイズ(mm)54~120
バルブスプリングリフター中型 大型用
日平機器(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。質量(kg)2.5ストローク80奥行(mm)190全長×全幅W(mm)350×300適合車種中・大型車開口範囲(mm)70~270
セパレーター用プーラーキット
日平機器¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
抜取り工具 タイロットエンドリムーバー 幅32mm
日平機器¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5975全長(mm)330質量(kg)1フォーク幅W(mm)32
プーラー メカニカルキット 大型車用
日平機器¥699,800税込¥769,7801個8日以内出荷大型車用のスペシャルツールを集めたセットです。 大型車整備に威力を発揮。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5971セット内容HWB-250、HTM-250、CLP-75、H-228、H-129、.HR-612、H-33、H-22、ボード質量(kg)【セット】53
プーラー ボードセット 中・大型車用
日平機器¥939,800税込¥1,033,7801個8日以内出荷中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47
プーラー ボードセット 小型・普通車用
日平機器¥519,800税込¥571,7801個8日以内出荷小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5981セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N質量(kg)【セット】23
プーラー ホイールプーラー 2~4トン車用
日平機器¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。適合2~4t車トラスコ品番853-6004質量(kg)8寸法PCD(mm)220~320
プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
日平機器¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630
プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用
日平機器¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5957寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)7.3
プーラー ブラインドベアリングプーラー
日平機器¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5932質量(kg)3.7適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
プーラー ピットマンアームプーラー
日平機器¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷長さ(爪開)(mm)40~65爪長さ(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36質量(kg)0.7トラスコ品番853-5973
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用
日平機器¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用
日平機器¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 ショック装置付用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合中・小型トラックトラスコ品番853-6002寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90質量(kg)3.3
ハンドル着脱工具 クイックステアリングプーラー
日平機器¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。トラスコ品番853-5978寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105質量(kg)1.5
アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド
日平機器¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷HFF-66用の5穴ヘッド。仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用5穴ヘッドトラスコ品番853-5960質量(kg)1.4寸法PCD(mm)97~128
着脱工具 コイルスプリングコンプレッサー 2本1組
日平機器¥59,980税込¥65,9781セット(2本)当日出荷軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。 インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。 ハズレ止め安全装置付きです。トラスコ品番783-9201全長(mm)280質量(kg)3.7能力(mm)40~280質量(kg/本)1.85
ヘビーベアリングレースプーラー
日平機器¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。











































![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)
![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558679-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558670-260824-02.jpg)
![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品] デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558688-260824-02.jpg)
![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)