ハンドル/ミッション関連工具 :「センター出し」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ 動画あり
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用 セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウ 動画あり
クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに 材質樹脂 内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40) 適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用 適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用 適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途乗用車/複板用 適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg)3.3 外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30 ケース寸法(mm)380×200×65 適合車種6t~大型車 適合寸法(mm)36~52
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具 仕様軽普通車~4Ton車用 トラスコ品番147-0147 質量(kg)2 外径(Φmm)【シャフト】15~35 先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

小さな部品、手工具、または電動工具を保管するための取り外し可能なカップを備えた超頑丈なキャリーケース。 小さな部品用のオーガナイザーリッドが含まれています。
用途キャリーケース 質量(kg)4.45 長さ(mm)554 幅(mm)336 高さ(mm)158 最大荷重(kg)50
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種4車~大型車
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm 適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26 アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷


4面に分かれた収納スペースは、工具を陳列棚のように収納できます。 全面にはA4サイズの書類が収納できるフラップ付きのポケットが付いています。
用途ツールケース 長さ(mm)430 質量(kg)1.2 奥行(mm)320 高さ(mm)130
1個
20,980 税込23,078
欠品中

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

JTC6927用Oリング
セット内容大2個・小1個 入り
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズΦ20、25、27、30 適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30 適合大型複板クラッチ車全般 開口寸法(mm)Φ35~49
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。 適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナット トラスコ品番823-0815 質量(g)450 差込角(mm)12.7
1個
8,398 税込9,238
当日出荷