カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HASCO
- モノタロウ(28)
- JTC(97)
- KTC(61)
- エスコ(40)
- KOTO(38)
- FPC(34)
- ハゼット(20)
- REX(レックス)[自動車用品](20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 空研(16)
- SIGNET(シグネット)(14)
- FACOM(11)
- 日平機器(9)
- CUSTOR(クストー)(8)
- SUN TOOL(7)
- KUKKO(クッコ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Meltec(大自工業)(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る

ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー
HASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
ブレーキスプリングツール
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
ハウジングナットレンチ
HASCO¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
シリンダーブラシホーン スチール用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
キャリパースライドピンブラシセット スチール用
HASCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥83,980税込¥92,3781個当日出荷タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
カップ・ロケット
HASCO¥19,980~税込¥21,978~1セット(4個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。材質アルミ
BS-217HR用フックセットHR ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
BS-217HL用フックセットHL ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ブレーキスプリングツール内掛け左向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ディスクブレーキピストン押し込み器
HASCO¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ディスクブレーキピストン押し込み器
HASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ベアリングインストーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
ベアリングインストーラー
HASCO¥35,980税込¥39,5781セット8日以内出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
ベアリングプーラー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
スーパーエキステンレンチ400mm
HASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷丁度よいパイプを探す手間が不要です。用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
ホイールベアリングインサーター
HASCO¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷ハンマーでスピーディーに!インナーベアリング装着専用ツール。4t~大型車適応。専用アタッチメントがベアリングがフィット!寸法(Φmm)アタッチメント:50、55、60、65、80、85、90、95、100、本体(S):75、本体(L):105
超音波診断機 フルセット
HASCO¥449,800税込¥494,7801セット5日以内出荷配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、発信機、ヘッドホン、オプションニードル
超音波診断機 受信機
HASCO¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、ヘッドホン
ブレーキスプリングツール内掛け右向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
ハブボルト修正機(M14XP1.5)
HASCO¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。用途ハブボルトのネジ山修正適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
ハブ&ロータークリーナー
HASCO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。仕様アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
シリンダーブラシホーン4T大型スチール用
HASCO¥53,980税込¥59,3781セット5日以内出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合4t車~大型車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
シリンダーブラシホーン アルミ用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
キャリパースライドピンブラシセット アルミ用
HASCO¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
インパクトスタッドリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。寸法E(mm)22
ベアリングインストーラ 深型
HASCO¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷ケース入りベアリングおよびシール装着用、プレート20枚各種サイズとシャフト長短2本のセットです。 油圧プレスの治具としても使用できる充分な強度です。 ベアリング内径に合うプレートがあれば、ガイドとして2枚付けて使用できます。 プレートの内径の見込みが30mmと深く、軸付のオイルシールの装着にも活躍します。プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、60、62、64、65、68、70、72、75、76、79、80、82、85
ブレーキシューズスプレッダー
HASCO¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。 軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。 パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。 小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。仕様拡張範囲60~135mm適合軽自動車~商用バン
キャリパーダストブーツツール
HASCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷キャリパーのピストンダストブーツを、簡単に装着できるガイドツールです。(対向ピストン型を除く) ドライバーでこじったりすることなく、安全にブーツが装着できます。適合軽乗用車~小型トラック
エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット
HASCO¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
ベアリングインストーラー
HASCO¥65,980税込¥72,5781セット翌々日出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途小型乗用車用トラスコ品番464-5456セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セットプレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
ベアリングインストーラー
HASCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
ベアリングプーラー
HASCO¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。適合ベアリング内径(Φmm)20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
ブレーキシュー・スプリングプーラー
HASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。












































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128980-260908-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129032-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品] ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129050-260908-02.jpg)
![ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129041-260908-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128989-260908-02.jpg)
![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)
![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品] ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616336-260903-02.jpg)


![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616327-260903-04.jpg)


![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)