絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • JTC(61)
  • KTC(36)
  • FACOM(25)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(17)
  • ハゼット(13)
  • エスコ(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • FPC(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • Pro-Auto(7)
  • CUSTOR(クストー)(7)
  • エーモン(6)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • WADAI(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • KING TONY(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタープライヤ KOTO

    コネクタープライヤ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
    全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
  • ノックセンサーソケット KOTO

    ノックセンサーソケット

    KOTO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
    全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
  • O2センサータップ KOTO

    O2センサータップ

    KOTO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
    全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
  • O2センサーソケットセット KOTO

    O2センサーソケットセット

    KOTO
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷
    H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
    セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
電気系統用工具