絞り込み
ブランド
  • KITACO
  • モノタロウ(52)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(239)
  • DAYTONA(デイトナ)(220)
  • J-TRIP(122)
  • DRC(ディーアールシー)(56)
  • プロト(52)
  • UNIT(ユニット)(41)
  • モートーン(34)
  • KTC(31)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(24)
  • EKチェーン(20)
  • KIJIMA(キジマ)(19)
  • エスコ(15)
  • TAKEGAWA(武川)(14)
  • MotionPro(モーションプロ)(14)
  • MOTOWN(12)
  • Fehling (フェーリング)(11)
  • 山城(9)
  • DID(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションエアーバルブ KITACO

    エクステンションエアーバルブ

    KITACO(83件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
    適合汎用
  • タペットアジャストレンチ(□型) KITACO

    タペットアジャストレンチ(□型)

    KITACO(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
    タイプ口型アジャストスクリュー対応主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッドナット対辺(mm)8/9
  • 2ウェイプラグレンチ KITACO

    2ウェイプラグレンチ

    KITACO(21件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
    適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
  • スプリングフック(特大) KITACO

    スプリングフック(特大)

    KITACO(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
    用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。寸法(幅W×長さL)(mm)80×170主な適合車種汎用
  • フライホイールプーラー KITACO

    フライホイールプーラー

    KITACO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
  • 3ウェイプラグレンチ KITACO

    3ウェイプラグレンチ

    KITACO(50件のレビュー)
    669税込736
    1個
    欠品中
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
    適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
  • ピンスパナ KITACO

    ピンスパナ

    KITACO(25件のレビュー)
    988税込1,087
    1個
    当日出荷
    リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
    厚さ(mm)3
  • アジャスタブルフックレンチ KITACO

    アジャスタブルフックレンチ

    KITACO(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
    仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
  • リムプロテクター KITACO

    リムプロテクター

    KITACO(2件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。
    材質TPEE寸法(幅W×長さL)(mm)約15×約145
  • ケイタイツールSET KITACO

    ケイタイツールSET

    KITACO
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利なツールセットです。 出先でのもしものトラブルにも安心です。
    セット内容ラチェットハンドル(1/4inch)、ソケット(1/4inch)(8mm/10mm/12mm/14mm)、スライドヘッドハンドル(1/4inch)、エクステンションバー(1/4inch)、両口スパナ(8mm×10mm)、両口スパナ(12mm×14mm)、プライヤー、ボールポイント六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、差し替えドライバー(+No.2/-5.5mm)使用ラチェット
  • フライホイルプーラー KITACO

    フライホイルプーラー

    KITACO(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
    仕様ノーマルフライホイール取り外し用ねじサイズM30×P1.50(正ネジ)主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
  • タペットアジャストレンチSET KITACO

    タペットアジャストレンチSET

    KITACO(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。対辺8mm/9mmのナットに対応
    主な適合車種モンキー、カブ系、CB50、APE50/100のノーマルシリンダーヘッドキタコ社製シリンダーヘッド
  • センターロックナットレンチ KITACO

    センターロックナットレンチ

    KITACO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
  • クラッチアウターホルダー KITACO

    クラッチアウターホルダー

    KITACO(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
  • OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 KITACO

    OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000

    KITACO(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
  • チェーンブラシ (A-BS001) KITACO

    チェーンブラシ (A-BS001)

    KITACO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
  • スポークレンチSET KITACO

    スポークレンチSET

    KITACO(7件のレビュー)
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。
    全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
  • JETドライバー KITACO

    JETドライバー

    KITACO(4件のレビュー)
    988税込1,087
    1個
    欠品中
  • マグプラグソケット KITACO

    マグプラグソケット

    KITACO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ユニバーサルホルダー KITACO

    ユニバーサルホルダー

    KITACO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
    適合汎用(各部回り止め用)材質スチールピン径(Φmm)5、9穴間隔(mm)(固定ピン間隔)22~180まで調節可
  • タペットアジャストレンチ(-型) KITACO

    タペットアジャストレンチ(-型)

    KITACO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
    タイプ一型アジャストスクリュー対応主な適合車種APE100系ノーマルヘッド、キタコ社製全てのULTRA-SEヘッド、キタコ社製タペットアジャストスクリューナット対辺(mm)8/9
  • プラグレンチ(13mm) KITACO

    プラグレンチ(13mm)

    KITACO(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    メンテナンス用のプラグレンチ
    全長(mm)63対辺寸法(mm)13
  • フライホイルプーラー(十字型) KITACO

    フライホイルプーラー(十字型)

    KITACO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。
    適合サイズM27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)主な適合車種モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)
  • バルブスプリングコンプレッサー KITACO

    バルブスプリングコンプレッサー

    KITACO
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種モンキー・XE50・ドリーム50 他
  • スナップリングプライヤー KITACO

    スナップリングプライヤー

    KITACO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。 直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3~20mmです。
    適合汎用適合範囲(mm)3~20(軸用・穴用共)
  • OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター KITACO

    OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター

    KITACO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
    付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
  • OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター KITACO

    OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター

    KITACO(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
    付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
  • タイミングホールキャップSET KITACO

    タイミングホールキャップSET

    KITACO
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • プーリーレンチ KITACO

    プーリーレンチ

    KITACO(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
  • ケーブルインジェクター ダブル KITACO

    ケーブルインジェクター ダブル

    KITACO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
    仕様ノズル付
バイクメンテナンスツール