絞り込み
ブランド
- ETHOS Design(エトスデザイン)
- モノタロウ(51)
- Beta(16)
- DAYTONA(デイトナ)(226)
- DRC(ディーアールシー)(75)
- EKチェーン(20)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(239)
- J-TRIP(122)
- KIJIMA(キジマ)(19)
- KITACO(33)
- KTC(31)
- MotionPro(モーションプロ)(177)
- PMC(16)
- RK JAPAN(41)
- TAKEGAWA(武川)(14)
- UNIT(ユニット)(40)
- エスコ(14)
- プロト(52)
- モートーン(33)
- 山城(12)
- ブランドをもっと見る
特価

スパークプラグレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。差込角(mm)9.5
フロントスタンドカラーセット(16・19・22・25)
ETHOS Design(エトスデザイン)¥3,490税込¥3,8391台当日出荷フロントメンテナンススタンド用の補修用アダプターベースです。 スタンドアダプターベース(13mm)に取り付ける16、19、22、25ミリカラー4個セットです。
イージースタンドヘルパー(スタンドアップ補助用具)
ETHOS Design(エトスデザイン)(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個10日以内出荷1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
オフロードスタンド タイプ2
ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷オフロードスタンドに新形状「Y字天板」を採用した、タイプ2が追加されました。「Y字天板」は面ではなく、点で車体を支える為、小面積でも安定性が向上することと、車体下側がフラットでなくても使用可能です。また、ステップブラケット支持に対応した幅なので、整備の自由度も広がります。 総重量約5.5kgで軽量タイプ。 耐久性抜群のスチールにユニクロメッキ仕上げ。100%メイドインジャパン。仕様最低高さ調整6段階、リフト量変更2段階で、合計12段階のリフトパターン。質量(kg)約5.5高さ(mm)スタンドを下げている時/260~320スタンドを上げている時/310~420
ダブルキャスタースタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から9日以内出荷ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。パイプ径(Φmm)(メイン)34調整範囲(mm)高さ:355(固定式)幅:200-380
R71095 エンデュランスアーム
ETHOS Design(エトスデザイン)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷メーカー製リアメンテナンススタンド用の補修用スタンドアーム エンデュランスタイプです。スイングアームにV型フックを装備している車両専用。標準的な長さで車種を選ばず使用いただけます。アーム長さ(mm)190入数1個
フレームスタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)¥38,980~税込¥42,878~1セット5日以内出荷から10日以内出荷白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。パイプ径(Φmm)38/34全質量(kg)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150色(本体)クロームメッキ高さ調整範囲(mm)9段階(1130~1930)
デラックスワイヤーインジェクター
ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各ケーブル類にグリスを給油する際にスピーディに確実に給油が出来る工具です。グリスがしっかりケーブル内を潤滑し、動きをよくします。
アジャスタブルキャスタースタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
R71065 エンデュランスアーム
ETHOS Design(エトスデザイン)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷メーカー製リアメンテナンススタンド用の補修用スタンドアーム エンデュランスタイプです。スイングアームにV型フックを装備している車両専用。標準的な長さで車種を選ばず使用いただけます。アーム長さ(mm)190
リバーシブルサイドアームスタンド BMW
ETHOS Design(エトスデザイン)¥37,980税込¥41,7781台欠品中シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。適合機種BMWリアホイールシャフト径53ミリ車用、R1200S・K1300S/R・HP2 SPORTS/MEGAMOTO質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
リバーシブルサイドアームスタンド DUCATI1198
ETHOS Design(エトスデザイン)¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。適合機種DUCATIリアホイールシャフト径40ミリ車用、1098後期・1198・1199/パニガーレ・ディアベル・ストリートファイターS、ムルティストラーダ1200・Monster1200質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
リバーシブルサイドアームスタンド MV-AGUSTA
ETHOS Design(エトスデザイン)¥37,980税込¥41,7781台9日以内出荷シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。適合機種MVアグスタ&DUCATIリアホイールシャフト径43ミリ車用、MVアグスタ全般、DUCATI1098初期型質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
リバーシブルサイドアームスタンド TRIUMPH
ETHOS Design(エトスデザイン)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷適合機種トライアンフ リアホイールシャフト径28ミリ車用、SPEEDTRIPLE '05~質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
リバーシブルサイドアームスタンド DUCATI
ETHOS Design(エトスデザイン)¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。適合機種DUCATIホイールシャフト径26/21車用、モンスターS4R/1100/796、748/848/946/996/998、ハイパーモタード、ムルティストラーダ1000/1100、ストリートファイター848質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
リバーシブルサイドアームスタンド(本体のみ)
ETHOS Design(エトスデザイン)¥30,980税込¥34,0781台9日以内出荷シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
イージーリフトアップスタンド(貫通シャフト付き)
ETHOS Design(エトスデザイン)¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷フックアームスタンドにアクスル貫通シャフトがセットになった、リア専用スタンド。 アクスル貫通シャフトを使用する事により、車体を直立させる前にスタンド幅を合わせる事が出来る。 センタースタンドの要領でスタンドアップが可能になります。 ホイールの脱着は出来ませんが、ホイールが回るだけで整備の幅が広がります。質量(kg)約5パイプ径(Φmm)31.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)515×570×320調節範囲(mm)高さ:330/360/390mm、幅:200~400mm適合シャフト穴径8ミリ以上の中空アクスルシャフト
ミニバイクフロントスタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)¥20,980税込¥23,0781個欠品中ビックバイク用と同じデザインのミニバイク専用設計。もちろんキャスターはベアリング入りのレッド&クリアキャスターを使用。本体は極太パイプを使用し、クロームメッキ処理を施すことでサビ・キズ・剥がれや汚れに強く、耐久性も抜群でいつまでも綺麗です。ミニバイク用フロントスタンドでも妥協のしない本格的な作りとなっています。また、メーカー製ミニバイクダブルキャスタースタンドと同じデザインとなっておりますので、合わせてお使いいただきますとバランスよくなっております。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。仕様高さ調整機能:4段階パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
極太ミニバイク・ダブルキャスタースタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から9日以内出荷12インチ以下のミニバイク専用設計。ビックバイク用と同じデザイン、パイプ径も極太の物を使用し、迫力のあるレーシーなスタンドに仕上げました。低めのリフト量はアップ時の車体も安定し、見た目もカッコよくなっています。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ 。パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:270(固定式)幅:190-270
アジャスタブルキャスタースタンド コンパクトタイプ
ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ショートリーチのコンパクト設計。トランポ積載性、整備性良好!ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。 高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。 コンパクトで場所を取らず、キャスター付きでリフトアップ時に車体が移動せず、バイクリフト上やトランポ内でもリフトアップできます。 ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
HONDAドリーム50専用リアスタンド
ETHOS Design(エトスデザイン)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷唯一のドリーム50専用スタンド。 従来のスタンドではマフラーが干渉してリフトアップが出来なかったドリームですが、この度エトスデザインが専用スタンドを製作しました。 特殊受け部分がスタンダードの左右二本出しマフラーでも干渉せず、スムースにリフトアップできます。 また、ノーマルスイングアーム、社外スイングアーム両方に対応しており、スイングアーム内側にセットする為、マフラー、スイングアームを選びません。 雰囲気を重視した、レトロデザイン。
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイクメンテナンスツール の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら