絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(4)
- 旭産業(エアーゲージ)(10)
- PROXMETER(5)
- SUN UP(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- エスコ(3)
- エーモン(2)
- TRUSCO(2)
- パオック(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- WTB(2)
- アネスト岩田(1)
- H&H(1)
- GREAT TOOL(1)
- KTC(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- TECH(1)
- JTC(1)
- BeHAUS(1)
- ブランドをもっと見る
特価

エアチャックガン
SK11(86件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
エアーチャックガン デュアル
SK11(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
タイヤゲージ400Kアナログ
SK11(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車最小目盛(kPa)10計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
エアチャックガン ZERO
SK11¥6,798税込¥7,4781個当日出荷エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ