絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 旭産業(エアーゲージ)(8)
- PROXMETER(5)
- SUN UP(4)
- REX(レックス)[自動車用品](4)
- SK11(4)
- エーモン(2)
- パオック(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- WTB(2)
- アネスト岩田(1)
- H&H(1)
- GREAT TOOL(1)
- KTC(1)
- TECH(1)
- JTC(1)
- BeHAUS(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- WIZ'A(1)
- ブランドをもっと見る
特価

タイヤゲージ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681台当日出荷タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。トラスコ品番435-7502材質真鍮、ラバー幅(mm)35全長(mm)440摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)200タイプガンタイプ測定範囲(kPa)60~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)51
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
















![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)