パンク修理・ケミカル :「瞬間パンク修理剤」の検索結果

タイヤパンクを修理するためのツール・ケミカルをご用意しています。チューブパッチ、タイヤプラグなどさまざまに対応できる加硫セメントをはじめ、ビード部やシーリング部を保護しタイヤの脱着をスムーズにするビードクリームなどがあります。さらに応用範囲の広いリキッドバッファーや、エアー漏れチェック剤などの多様な種類がありますので、用途に合わせて使用することが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷