絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M14(3)
二面幅(mm)
- 19(1)
- 21(2)
長さ(mm)
- 35
- 16(3)
- 19.7(2)
- 20(1)
- 22(3)
- 22.7(1)
- 23(2)
- 27(3)
- 27.6(4)
- 30(4)
- 31(14)
- 31.5(18)
- 32(4)
- 32.5(11)
- 34(2)
- 35.1(3)
- 37.1(5)
- 41.7(3)
- 42(2)
- 50(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
種類
ラグボルト(1)
袋ナット(1)
ブランド
- KYO-EI(3)
- KYOEI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ロックナットとは車のホイールを盗難から守るための専用ナット。ホイールの5本のナットのうち、1個をロックナットに替えることで、ナットは専用アダプターでないと外せないため、盗難抑止効果があります。ロックナット4個と専用アダプターはセット販売です。ホイールナットを外見上良くしたいときのため、ホイールナットとロックナット、専用アダプターがセット販売品として、数多く商品化されています。ロックナット取り外し用の専用アダプターが数種類セットとなった商品は、国内に流通しているロックナットであれば、どのロックナットを使用していても取り外しが可能です。
商品豆知識
「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む

Bull Lock TUSKEY MAG
KYO-EI(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。 シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)付属品キーアダプター全長(mm)35サイズM12×P1.5タイプロックナットシャンク径(Φmm)18.5シャンク長(mm)12.5ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)28キー外径(Φmm)26
Bull Lock TUSKEY BOLT
KYO-EI(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(4個)8日以内出荷から9日以内出荷プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock TUSKEY Lock&Nut
KYO-EI¥9,998~税込¥10,998~1セット(24個)6日以内出荷付属品キーアダプター(19/21HEX兼用)×1個セット内容ナット×20個 ロックナット×4個全長(mm)35サイズM14×P1.5テーパー60°ナット二面幅(mm)21HEX
ラグナット M14X1.5 19H BK
KYOEI¥598税込¥6581個8日以内出荷仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX全長(mm)35色Black種類袋ナットねじサイズM14×P1.5有効ねじ(mm)27.5




















![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)