絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(14)
  • JTC(71)
  • エスコ(30)
  • TIPTOP(28)
  • TECH(14)
  • KOTO(12)
  • リンリンジャパン(9)
  • ハゼット(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • 旭産業(エアーゲージ)(5)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
  • 伊藤金属工業所(5)
  • 日平機器(4)
  • IZUMI(4)
  • リキマエダ(4)
  • ケンツール(4)
  • ANEX(3)
  • ホーザン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブむし回し KTC

    バルブむし回し

    KTC(19件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
    用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)全長(mm)235軸長(mm)165柄径(Φmm)17質量(g)40トラスコ品番395-7781
  • タイヤローテーションワゴン KTC

    タイヤローテーションワゴン

    KTC
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。 外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。 タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。 専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。 アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。 タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。 安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。 回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
    寸法(mm)677×397×886質量(kg)16タイヤ外径(mm)550~790適合
  • TRASAS タイヤサービスステーション KTC

    TRASAS タイヤサービスステーション

    KTC
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷
    タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
    用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
  • タイヤリフター KTC

    タイヤリフター

    KTC
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
    質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
  • ダブルコネクター KTC

    ダブルコネクター

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    仕様タイヤエアゲージ交換用先端ダブルコネクタートラスコ品番859-1211ねじ寸法G1/4
  • ストレートコネクター KTC

    ストレートコネクター

    KTC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    仕様タイヤエアゲージ交換用先端ストレートコネクタートラスコ品番112-7431ねじ寸法G1/4
  • クリップコネクター KTC

    クリップコネクター

    KTC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    交換用先端クリップコネクター
    トラスコ品番112-9023
タイヤ交換工具