絞り込み
適合バッテリー
- DC5V
- AC100V(2)
- DC12V(51)
- DC13.5(4)
- DC13.8(3)
- DC14.4(4)
- DC14.4V(15)
- DC14.5V(6)
- DC14.7(3)
- DC14.7V(8)
- DC14.8V(7)
- DC15.3V(3)
- DC15.5V(4)
- DC15.7V(4)
- DC24V(23)
- DC28.8(3)
- DC28.8V(7)
- DC29.4(3)
- DC29.4V(6)
- その他(41)
- 適合バッテリーをもっと見る
ブランド
- NOCO(2)
- マリン商事(1)
- MOTTERU(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「適合バッテリー」から絞り込む
DC12V(51)
DC14.4V(15)
DC14.5V(6)
DC14.7V(8)
DC14.8V(7)
DC15.7V(4)
DC24V(23)
DC28.8V(7)
DC29.4V(6)
その他(41)
適合バッテリーをもっと見る

NOCO ノコ GB150 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
NOCO¥62,980税込¥69,2781個欠品中・NOCOのジャンプスターター、GB150です。・10リットルまでのガソリン、10リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約3.4出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×186×69入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン10.0Lガソリン車/10.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)8000mA入力/出力【入力】12V・5V【出力】12V・15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約80回エネルギー(J)3秒ごと22500+ジュールピーク電流(A)3000
NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
NOCO¥39,980税込¥43,9781個欠品中・NOCOのジャンプスターター、GB70です。・8リットルまでのガソリン、6リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約2.2出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×152×70入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン8.0Lガソリン車/6.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)5000mA入力/出力【入力】12V/3V【出力】12V/15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約40回エネルギー(J)3秒ごと15700+ジュールピーク電流(A)2000
まわしてチャージ 充電丸 PRO
マリン商事¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷まわしてチャージ 充電丸PROは、自分の手足で漕いで充電できる自家発電機です。今までのダイエット器具ではよくあったエクササイズペダルですが、その運動をしたエネルギーを充電バッテリーに貯めることが可能になりました。女性でも持てる重さなのでアウトドアや非常時に大活躍です。前回転、後ろ回転、いずれもご使用いただけます。ACアダプターでの直接充電も可能です。Evolutionモデルより充電速度が2.5倍に、ラジオとBluetoothを追加しバージョンアップしました。用途釣りや、登山、キャンプ、非常に。セット内容バッテリー、充電ユニット、滑り止めマット、ACアダプター(2m)、単4電池×1(モニター用)、USB C to Aケーブル(約60cm)出力AC:100V1A DC(縦):5V1A DC(横):5V2A電源AC100V入力15V 1.5A出力波形正弦波充電時間(時間)漕いで充電する場合約23~25、アダプターで充電する場合約23寸法(縦×横×高さH)(cm)34×37×27コンセントAC100V60Hz用コンセント1基(100W以下の使用)USBポート2基(1Aと2A)Bluetoothver5.2
防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力
MOTTERU¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。色ブラック本体質量(g)約675寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大)最大出力USB合計:20W(5V/4A)保証期間2年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260RoHS指令(10物質対応)対応





















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)