絞り込み
ブランド
  • ONE GAIN(ワンゲイン)
  • KAUSMEDIA(21)
  • Meltec(大自工業)(14)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • 大橋産業(BAL)(10)
  • COTEK(コーテック)(9)
  • セルスター(8)
  • NOCO(8)
  • LiTime(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • デンゲン(6)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(6)
  • マリンテック(6)
  • CLEZEED(クレジード)(5)
  • 日動工業(4)
  • CTEK(3)
  • オメガプロ(3)
  • RENOGY JAPAN(3)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)ワニ口クリップ付きKIV線ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを片側ずつに圧着加工した、CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。材質【ワニ口】ステンレス鋼長さ(mm)【ワニ口】108表面処理【ワニ口】銅メッキ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)100芯線直径(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下ケーブルサイズ(SQ)14
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)高性能充電器CXシリーズ専用ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ電線許容電流(A)120電線断面積(mm2)14芯線直径(Φmm)5.64耐電圧(V)600以下耐熱温度(℃)105
バッテリー充電器