絞り込み
適合バッテリー
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
166件中 161166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
    トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧(V)100保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)
  • バッテリ充電器 IDEC(和泉電気)

    バッテリ充電器

    IDEC(和泉電気)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    バッテリ充電器3.6m
    出力DC24V 1.8A入力AC100~240V
  • 外部バッテリ9Ah IDEC(和泉電気)

    外部バッテリ9Ah

    IDEC(和泉電気)
    1個
    欠品中
    質量(kg)4.9バッテリーニッケル水素電池充電時間4.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命500サイクル(70%DOD)(約2年)バッテリー容量(Ah)9(210Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:8.4(2.1時間)
  • 内部バッテリ3Ah IDEC(和泉電気)

    内部バッテリ3Ah

    IDEC(和泉電気)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    アシストホイールドライブ本体には、内部バッテリ3Ahを最大2個まで取付けが可能です。
    質量(kg)1.2バッテリーニッケル水素電池充電時間1.5時間使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命650サイクル(100%DOD)(約2~3年)バッテリー容量(Ah)3(70Wh)雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと走行距離(km)連続:2.8(0.7時間)
  • 内部バッテリ用充電ケーブル IDEC(和泉電気)

    内部バッテリ用充電ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    内部バッテリ用充電ケーブル
    ケーブル長(m)2
  • 電気自動車用AC普通充電器 ABB

    電気自動車用AC普通充電器

    ABB
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    Terra AC wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。安全性はABBのビジネスとTerra AC wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。
    用途電気自動車充電仕様【入力線】L1、L2、PE質量(kg)7タイプMode3出力(kW)6定格電圧(V)単相200ケーブル長(m)7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110定格電流(A)30保護等級IP55、IK10通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」設置場所屋外設置可能環境温度範囲(℃)-35~+50安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
バッテリー充電器