絞り込み
適合規格
  • A3
  • A1(2)
  • A1相当(9)
  • A2(5)
  • A2~A3相当(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤシマ化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリー補充液(精製水)とは、バッテリー液補充用の精製水のことです。無色透明、無味無臭で、紫外線などで滅菌、殺菌されている商品もあります。バッテリー液は硫酸と精製水による希硫酸で、水道水に含まれるナトリウムやカルシウムなどのミネラルが含まれていない精製水が最適です。精製水は発熱による熱で蒸発してしまうため、蒸発分の補充が必要。ただし、過度に補充すると希硫酸の濃度が下がってしまうため、定期的にバッテリーごと交換します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合規格から絞り込む
A1(2)
A1相当(9)
A2(5)
A2~A3相当(1)
A3
  • CAR COOL バッテリー精製水 ヤシマ化学

    CAR COOL バッテリー精製水

    ヤシマ化学
    2,998税込3,298
    1箱(20L)
    当日出荷
    クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
    成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1
  • バッテリー補充液(精製水) エスコ

    バッテリー補充液(精製水)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    最高純度のバッテリー補充液です。使用期限は開栓後、半年から1年以内自動車・バイクのバッテリ-専用の補充液です。
    適合規格A3内容量(L)20
  • まとめ買い 高純度精製水 5L TRUSCO

    まとめ買い 高純度精製水 5L

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。
    用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。付属品ノズル付トラスコ品番556-5737材質高純度精製水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)5適合規格A2~A3相当電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
バッテリー補充液(精製水)