絞り込み
タイプ
- H3(1)
- H4(1)
- H4u(1)
- H16(3)
- HB1(1)
- HB2(1)
光色
クリア(2)
ホワイト(3)
定格電圧(V)
- 12(8)
色温度(K)
- 4000(1)
口金
- P34t(1)
- P43t(3)
- PGJ19(3)
- PK22s(1)
ガラス球形式
- T15
- T8(5)
- T8.5(1)
- T10(9)
- T11(21)
- T11.5(3)
- T12(38)
- T13.5(1)
- T14.2(7)
- T16(10)
ブランド
- DJ(ドライブジョイ)(4)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- Roadpartner(マツダ)(1)
DJ(ドライブジョイ)・KOITO(小糸製作所)・Roadpartner(マツダ)
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンバルブ HB1 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タイプHB1定格電圧(V)12適合北米車ヘッドランプ色クリア定格電力(W)65/45口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
ホワイトビームバージョンⅢ H16
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(2個)8日以内出荷ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。タイプH16口金PGJ19-3ガラス球形式T15色ホワイト定格電圧(V)12電力(W)19色温度(K)4000
ハロゲンバルブ HB2 12V
KOITO(小糸製作所)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷タイプHB2定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ色クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ 12V H4 ホワイト
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷タイプH4定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)65/60口金P43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ 12V H16 ホワイト
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷タイプH16定格電圧(V)12色ホワイト定格電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ