絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- KMネクスト(2)
- KOITO(小糸製作所)(99)
- Meltec(大自工業)(1)
- SYS(1)
- エスコ(1)
- グリーンクロス(3)
- トーグ安全工業(2)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ユニット(1)
- 三ツ星貿易(4)
- 仙台銘板(4)
- 日恵製作所(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む





マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付
(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145色アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)販売区分業務用


非常回転灯
Meltec(大自工業)(30件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷幅(mm)182高さ(mm)130質量(g)約500奥行(mm)125定格電力(W)60定格電圧(V)DC12電源コード(m)(シガー):2電球12V 8W材質(カバー)ポリスチレン取付け方法底部マグネットタイプ



LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36コード長さ(m)5電球LEDプラグシガー:10Aヒューズ内蔵定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
工事用安全ルーフ灯
日恵製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。トラスコ品番336-0097長さ(mm)185幅(mm)142色青高さ(mm)130奥行(mm)142電源コード(m)3.6色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12



回転灯ハロゲンタイプ H1
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
24V耐振型警光灯白熱電球
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球




LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781台当日出荷回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。用途工事、緊急時の車両の視認性向上に。色青電源(V)DC12-24兼用、シガーソケットコード長さ(m)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×143×142保護等級IP67取付け方法底面ラバーマグネット点灯方式常時全灯光度(cd)192




流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
トーグ安全工業(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850定格電圧(V)12・24コード長さ(m)4
工事用安全ルーフ灯(青)
仙台銘板¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9色青コード長さ(m)約3.7使用電圧(V)12~24本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式常時全灯


流線型表示灯 SLFM-M
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個欠品中LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2


車載型LED回転灯(マグネット式)
KMネクスト¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷電圧入力がDC9-35Vと広範囲な車載型のLED回転灯です。ライトの底に磁石が付いています。防雨設計のため雨の日でも正常に作動します。用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。仕様マグネット式、防雨設計電源シガープラグ、4mケーブル入力電圧:DC9-35V点滅パターン:常時点灯LED12灯サイズ(mm)200×145×140
ピカライト PKL型Φ130タイプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
モーターレスLED流線型回転灯
トーグ安全工業¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷LEDの流線型回転灯です。用途モーターレスで回転音が発生しないのでとても静かです。材質ポリカーボネート、ABS幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)140取付方式磁石3個奥行(mm)200コード長さ(m)3.8保護等級IP66光源LED定格電源DC12/24電源スイッチの種類ON/OFF操作できる手元スイッチ(シガーライト部)
LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。用途電装パーツ幅(mm)71色オレンジ高さ(mm)140奥行(mm)97定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)コード長さ(m)3電球LED使用電圧範囲(V)10~最大36定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個欠品中ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140


LEDフラッシュライト12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用用途電装パーツ取付方式マグネット電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3消費電力(W)42電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)約2.5点灯方式11(メモリ機能付)各種認証E4/10R-06
角型警光灯 K型 マグネットタイプ
KOITO(小糸製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。色黄質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)消費電力(W)21(24V時)定格電圧(V)DC12~24電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)アズワン品番64-9350-31
黄色 丸形警光灯 2N型
KOITO(小糸製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進電圧12/24 V備考M6取付ボルト(3ヶ)同梱。 / 管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。種類ボルト直付タイプ消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)170色(グローブ)黄
丸型警光灯2N型
KOITO(小糸製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。用途フラッシュランプ品番L2NB種類ボルト直付タイプ電圧(V)12/24消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)青
【LED】丸型警光灯2N型
KOITO(小糸製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。用途フラッシュランプ電圧12/24V品番DL2NB種類ゴムマグネットタイプ消費電力5W本体質量(kg)0.9光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)青
工事用LEDルーフ灯
エスコ¥17,600税込¥19,3601台(1台)翌日出荷シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。仕様外突規制:対応品材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂寸法(mm)200×145×150(H)色青質量(g)900電源車両アダプターソケット定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)3.7保護等級IP66光源LED球電池寿命(時間)約10000光度(cd)DC12:202、DC24:201


大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N
三ツ星貿易¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED
三ツ星貿易¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装色赤電源コード(m)4.5回転数120~140回/分電池DC12・24V兼用外寸法(mm)131×190×141LED3WLED×1個点灯色赤



高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED
三ツ星貿易¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。用途工事・警備・交通・防犯に。材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装電源コード(m)4.5回転数120~140回/分外寸法(mm)131×190×141LED3WLED×1個
緑色 丸形警光灯 2N型
KOITO(小糸製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進電圧12/24 V備考・M6取付ボルト(3ヶ)同梱・管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。コード長:300mm種類ボルト直付タイプ消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)110色(グローブ)緑
LEDミニライトバー
仙台銘板¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷1WハイパワーLED×24ヶ採用により抜群の視認性。手元スイッチにより、回転→点滅→早点滅→点灯の切替が可能。DC12V/24V兼用タイプ。底面に強力マグネット付。DC12V/24V兼用。材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂コード長さ(m)4保護等級IP66LED黄寸法(縦×横×高さ)(mm)172×248×63
AC100VハイパワーLED回転灯
仙台銘板¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷高輝度ハイパワーLED仕様で、昼間の視認性も向上!モータレスなので回転音はしません。材質(グローブ)PC / (ボディ)ABS樹脂保護等級IP66回転数(回/分)115直径×高さ(mm)140×155
LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤
KOITO(小糸製作所)¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)赤


LED回転灯(100V)
KMネクスト¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷LED光源、電子回転で長寿命な回転灯です。AC100VからAC240Vまで適応しています。選択可能な2つの取り付け穴があります。雨の中でも正常に動作します。用途夜間の工事灯に。電源(V)AC100-240点滅パターン:回転式点灯(180回/分)LEDSMD LED 160個サイズ(mm)Φ180×H240
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N
三ツ星貿易¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。色赤電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50点灯色赤