46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付けL金具 KOITO(小糸製作所)

    取付けL金具

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    適合機種PKL-106材質SPCCアイボリー
  • 非常回転灯 Meltec(大自工業)

    非常回転灯

    Meltec(大自工業)(30件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    幅(mm)182高さ(mm)130質量(g)約500奥行(mm)125定格電力(W)60定格電圧(V)DC12電源コード(m)(シガー):2電球12V 8W材質(カバー)ポリスチレン取付け方法底部マグネットタイプ
  • 回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    回転灯ハロゲンタイプ H1

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
    幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
  • LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
    幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36コード長さ(m)5電球LEDプラグシガー:10Aヒューズ内蔵定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
  • 工事用安全ルーフ灯 日恵製作所

    工事用安全ルーフ灯

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
    トラスコ品番336-0097長さ(mm)185幅(mm)142高さ(mm)130奥行(mm)142電源コード(m)3.6色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • 24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)

    24V耐振型警光灯白熱電球

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
  • 流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業

    流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    トーグ安全工業(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
    仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850定格電圧(V)12・24コード長さ(m)4
  • LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
    用途電装パーツ幅(mm)71オレンジ高さ(mm)140奥行(mm)97定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)コード長さ(m)3電球LED使用電圧範囲(V)10~最大36定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • 角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)

    角型警光灯 K型 マグネットタイプ

    KOITO(小糸製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
    質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)消費電力(W)21(24V時)定格電圧(V)DC12~24電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)アズワン品番64-9350-31
  • LED流線回転灯(青)12V24V兼用 グリーンクロス

    LED流線回転灯(青)12V24V兼用

    グリーンクロス
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番850-0656質量(kg)0.9定格電圧(V)DC12/24電球LED
  • 丸型警光灯2N型 KOITO(小糸製作所)

    丸型警光灯2N型

    KOITO(小糸製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。
    用途フラッシュランプ品番L2NB種類ボルト直付タイプ電圧(V)12/24消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)
  • フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)

    フラッシュランプ・ランプユニット

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)

    KOITO(小糸製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
  • 2N型グローブ KOITO(小糸製作所)

    2N型グローブ

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
  • 黄色 丸形警光灯 2N型 KOITO(小糸製作所)

    黄色 丸形警光灯 2N型

    KOITO(小糸製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進
    電圧12/24 V備考M6取付ボルト(3ヶ)同梱。 / 管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。種類ボルト直付タイプ消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)170色(グローブ)
  • 流線型表示灯 SLFM-M パトライト(PATLITE)

    流線型表示灯 SLFM-M

    パトライト(PATLITE)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
    仕様点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂取付ゴムマグネット取付質量(g)870定格電圧(V)DC12~24耐水性JIS D 0203-1994 S2
  • パイロットランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    パイロットランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    六角対辺(mm)19定格電力(W)2定格電圧(V)24取付穴径(Φmm)16.5
  • ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツ KOITO(小糸製作所)

    ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツ

    KOITO(小糸製作所)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    適合回転ユニット共通
  • RBB-1 ピカライト ラバーベース KOITO(小糸製作所)

    RBB-1 ピカライト ラバーベース

    KOITO(小糸製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    適合機種PKL-106材質EODMグレー
  • PMRB2N型用セットリング KOITO(小糸製作所)

    PMRB2N型用セットリング

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    21日以内出荷
    適合PMRB2N型用
  • M型グローブAssy 43型 KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy 43型

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    適合43型
  • 2N型用グローブ KOITO(小糸製作所)

    2N型用グローブ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    適合RB-2N型、GRB-2N型、MRB-2N型、QRB-2N型用
  • 2N型グローブ 青 KOITO(小糸製作所)

    2N型グローブ 青

    KOITO(小糸製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
  • 緑色 丸形警光灯 2N型 KOITO(小糸製作所)

    緑色 丸形警光灯 2N型

    KOITO(小糸製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進
    電圧12/24 V備考・M6取付ボルト(3ヶ)同梱・管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。コード長:300mm種類ボルト直付タイプ消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)110色(グローブ)
  • 【LED】丸型警光灯2N型 KOITO(小糸製作所)

    【LED】丸型警光灯2N型

    KOITO(小糸製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。
    用途フラッシュランプ電圧12/24V品番DL2NB種類ゴムマグネットタイプ消費電力5W本体質量(kg)0.9光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)
  • LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 KOITO(小糸製作所)

    LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤

    KOITO(小糸製作所)
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
    用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)
  • 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ パトライト(PATLITE)

    流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ

    パトライト(PATLITE)(7件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
  • LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロス

    LED流線回転灯(橙)12V24V兼用

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9定格電圧(V)DC12/24電球LED
  • 取付金具(散光式警光灯用) KOITO(小糸製作所)

    取付金具(散光式警光灯用)

    KOITO(小糸製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    散光式警光灯用オプションパーツです。外部突起要件対応
    付属品M8取付ボルト
  • 散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
    幅(mm)550定格電圧(V)24
  • 散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
    幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管
  • ピカライト ミラーシート KOITO(小糸製作所)

    ピカライト ミラーシート

    KOITO(小糸製作所)
    519税込571
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリエステル蒸着銀艶フィルム
  • ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)

    KOITO(小糸製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
  • パイロットランプ 12V KOITO(小糸製作所)

    パイロットランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)2定格電圧(V)12
  • SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブ KOITO(小糸製作所)

    SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
  • P型サイドグローブ パッキン付き KOITO(小糸製作所)

    P型サイドグローブ パッキン付き

    KOITO(小糸製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    仕様凸凹結合用パッキン付き適合全タイプ共通(43、55型左側除く)
  • M型サイドグローブ KOITO(小糸製作所)

    M型サイドグローブ

    KOITO(小糸製作所)
    3,588税込3,947
    1個
    5日以内出荷
    適合43、55型左側専用
  • M型グローブAssy 98・113型 KOITO(小糸製作所)

    M型グローブAssy 98・113型

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    適合98・113型
トラック用回転灯