20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウLED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)
取付けL金具 KOITO(小糸製作所)取付けL金具KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
アイボリー適合機種PKL-106材質SPCC
非常回転灯 Meltec(大自工業)非常回転灯Meltec(大自工業)(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
幅(mm)182高さ(mm)130質量(g)約500奥行(mm)125定格電力(W)60定格電圧(V)DC12電源コード(m)(シガー):2電球12V 8W材質(カバー)ポリスチレン取付け方法底部マグネットタイプ
24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)24V耐振型警光灯白熱電球KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格電圧(V)24適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ)回転灯ハロゲンタイプ H1JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300プラグシガー:10Aヒューズ内蔵コード長さ(m)5幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36電球LED
特殊ハロゲン電球 24V KOITO(小糸製作所)特殊ハロゲン電球 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途回転灯用適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)クリアー定格電力(W)55定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式T12電球ハロゲン電球
流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付トーグ安全工業(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850コード長さ(m)4
ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ130タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯 HKFM/HKFM-GシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ電流(A)1.0定格電力(W)12定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])220
PMRB2N型用セットリング KOITO(小糸製作所)PMRB2N型用セットリングKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
21日以内出荷
適合PMRB2N型用
M型グローブAssy 98・113型 KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 98・113型KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
欠品中
適合98・113型
M型グローブAssy 43型 KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 43型KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
適合43型
LED流線回転灯(橙)12V24V兼用 グリーンクロスLED流線回転灯(橙)12V24V兼用グリーンクロス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
定格電圧(V)DC12/24トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9電球LED
散光式警光灯M型 43型 フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 43型 フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430質量(kg)4.8タイプフラッシュランプ電流(A)全光時/2.0、減光時1.5定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時24)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110電球キセノン放電管
パイロットランプ 12V KOITO(小糸製作所)パイロットランプ 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
定格電圧(V)12定格電力(W)2
SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブ KOITO(小糸製作所)SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
2N型用グローブ KOITO(小糸製作所)2N型用グローブKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
適合RB-2N型、GRB-2N型、MRB-2N型、QRB-2N型用
トラック用回転灯