絞り込み
  • 色レッド
  • 色イエロー(23)
  • 色オレンジ(9)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(20)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 12(2)
  • 24(3)
ブランド
  • 三ツ星貿易(2)
  • 仙台銘板(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • 小糸製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(23)
オレンジ
オレンジ(9)
グリーン
グリーン(13)
クリア
クリア(1)
グレー
グレー(1)
ブルー
ブルー(20)
ベージュ
ベージュ(1)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付トーグ安全工業(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850コード長さ(m)4
LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3本体寸法(mm)約91×62×67防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N 三ツ星貿易大型回転灯 白熱球タイプ MT-100N三ツ星貿易
12,480税込13,728
1個
4日以内出荷
大型回転灯 白熱球タイプ MT-100Nは、急な球切れに対応できるスペア電球付きの大型回転灯です。静音設計されております。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。電源(V)120使用電球白熱球120V/40Wコード長さ(cm)約50点灯色
LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 小糸製作所LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤小糸製作所
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
【外部突起要件対応】外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED三ツ星貿易
16,480税込18,128
1個
4日以内出荷
高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。
用途工事・警備・交通・防犯・清掃に。材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装電源コード(m)4.5回転数120~140回/分電池DC12・24V兼用外寸法(mm)131×190×141LED3WLED×1個点灯色
トラック用回転灯