絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • モノタロウ(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • 仙台銘板(4)
  • 三ツ星貿易(4)
  • グリーンクロス(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 日恵製作所(2)
  • KMネクスト(2)
  • エスコ(1)
  • ユニット(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • SYS(1)
  • 小糸製作所(1)
  • 色イエロー(17)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 12(9)
  • 24(11)
  • 48(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(17)
グリーン
グリーン(7)
クリア
クリア(1)
グレー
グレー(1)
ブルー
ブルー(4)
ベージュ
ベージュ(1)
ホワイト
ホワイト(1)
取付けL金具 KOITO(小糸製作所)取付けL金具KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
アイボリー適合機種PKL-106材質SPCC
24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)24V耐振型警光灯白熱電球KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
定格電圧(V)24適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
特殊ハロゲン電球 24V KOITO(小糸製作所)特殊ハロゲン電球 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途回転灯用適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)クリアー定格電力(W)55定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式T12電球ハロゲン電球
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)KOITO(小糸製作所)
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ130タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
2N型グローブ KOITO(小糸製作所)2N型グローブKOITO(小糸製作所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
RBB-1 ピカライト ラバーベース KOITO(小糸製作所)RBB-1 ピカライト ラバーベースKOITO(小糸製作所)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
グレー適合機種PKL-106材質EODM
M型グローブAssy 43型 KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 43型KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
適合43型
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24VKOITO(小糸製作所)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550定格電圧(V)24
フラッシュランプ・ランプユニット KOITO(小糸製作所)フラッシュランプ・ランプユニットKOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)KOITO(小糸製作所)
15,980税込17,578
1個
欠品中
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
PMRB2N型用セットリング KOITO(小糸製作所)PMRB2N型用セットリングKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
21日以内出荷
適合PMRB2N型用
M型サイドグローブ KOITO(小糸製作所)M型サイドグローブKOITO(小糸製作所)
3,588税込3,947
1個
4日以内出荷
適合43、55型左側専用
M型グローブAssy 98・113型 KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 98・113型KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
欠品中
適合98・113型
M型グローブAssy 55型 KOITO(小糸製作所)M型グローブAssy 55型KOITO(小糸製作所)
14,980税込16,478
1個
欠品中
適合55型
角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)角型警光灯 K型 マグネットタイプKOITO(小糸製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)定格電力(W)48V時:29電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-31
取付金具(散光式警光灯用) KOITO(小糸製作所)取付金具(散光式警光灯用)KOITO(小糸製作所)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
散光式警光灯用オプションパーツです。外部突起要件対応
付属品M8取付ボルト
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管
散光式警光灯M型 43型 フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)散光式警光灯M型 43型 フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm)430質量(kg)4.8タイプフラッシュランプ電流(A)全光時/2.0、減光時1.5定格電力(W)キセノン放電管×2(全光時24)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/185、内/110電球キセノン放電管
丸型警光灯8型 12V Φ164 KOITO(小糸製作所)丸型警光灯8型 12V Φ164KOITO(小糸製作所)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。 ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。 防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg)1.8タイプフラッシュランプ電流(A)1.0定格電力(W)キセノン放電管12定格電圧(V)12外径(Φmm)164閃光数(min-1[回/分])220
丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12V KOITO(小糸製作所)丸型警光灯2N型フラッシュランプ 12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ電流(A)1.0定格電力(W)12定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])220
ピカライト ミラーシート KOITO(小糸製作所)ピカライト ミラーシートKOITO(小糸製作所)
519税込571
1個
9日以内出荷
材質ポリエステル蒸着銀艶フィルム
パイロットランプ 24V KOITO(小糸製作所)パイロットランプ 24VKOITO(小糸製作所)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
定格電圧(V)24六角対辺(mm)19定格電力(W)2取付穴径(Φmm)16.5
パイロットランプ 12V KOITO(小糸製作所)パイロットランプ 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
定格電圧(V)12定格電力(W)2
ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツ KOITO(小糸製作所)ゴムローラー(エアロ) V型メンテナンスパーツKOITO(小糸製作所)
329税込362
1個
4日以内出荷
適合回転ユニット共通
SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブ KOITO(小糸製作所)SBB-8P1 HSSB-8/FL-8型用グローブKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
P型サイドグローブ パッキン付き KOITO(小糸製作所)P型サイドグローブ パッキン付きKOITO(小糸製作所)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
仕様凸凹結合用パッキン付き適合全タイプ共通(43、55型左側除く)
M型グローブAssy KOITO(小糸製作所)M型グローブAssyKOITO(小糸製作所)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
HSSB-8型用モーター 24V KOITO(小糸製作所)HSSB-8型用モーター 24VKOITO(小糸製作所)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)24
HSSB-8/FL-8型用防振ゴム KOITO(小糸製作所)HSSB-8/FL-8型用防振ゴムKOITO(小糸製作所)
639税込703
1個
9日以内出荷
2N型用グローブ KOITO(小糸製作所)2N型用グローブKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
適合RB-2N型、GRB-2N型、MRB-2N型、QRB-2N型用
2N型グローブ 青 KOITO(小糸製作所)2N型グローブ 青KOITO(小糸製作所)
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
角型警光灯 K型 ボルト直付タイプ KOITO(小糸製作所)角型警光灯 K型 ボルト直付タイプKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。最大6台までの連結/同期化が可能。
定格電圧(V)DC12~48質量(g)310定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-32
トラック用回転灯