カテゴリ
絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.08~0.3(2)
- 0.08~2(1)
- 0.16~1.15(1)
- 0.3~0.5(3)
- 0.3~0.85(2)
- 0.3~1.25(4)
- 0.5(2)
- 0.5~0.85(3)
- 0.5~1(2)
- 0.5~1.25(21)
- 0.5~2(35)
- 0.75~1.25(4)
- 1~2.5(2)
- 1.25(6)
- 1.25~2(6)
- 2(8)
- 2.5~5.5(2)
- 3.5(2)
- 5.5(3)
- 14.00(2)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
ブランド
- BRIDGE[自動車用品](52)
- 日立オートパーツ&サービス(40)
- エーモン(31)
- JTC(27)
- 矢崎総業(16)
- GB[制御機器](12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- 住友電装(8)
- FUJIX(フジックス)(6)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
- エスコ(4)
- 三菱電機(4)
- AMP(4)
- POLARG(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MTA(3)
- 清和工業(2)
- LINKMAN(2)
- マリンテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![平型端子350型メス BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153883-220119-02.jpg)
平型端子350型メス
BRIDGE[自動車用品]¥979税込¥1,0771袋(50個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。用途配線コードの確実な接続に。タイプメス線径(sq)0.5~2.0
補修用カプラー H8/H11用
POLARG(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
ターミナルセット
エーモン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット目盛15cm(目安)
圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥299税込¥3291セット(20個)当日出荷圧着端子(平型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。適合電線(mm2)0.5~2.0適合車種汎用![ダブルギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558015-110316-02.jpg)
ダブルギボシスリーブ
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC寸法(mm)34×11.5質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
クワ型端子(Bタイプ)
日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)当日出荷板厚0.5mmの薄型タイプ材質黄銅適合電線(mm2)0.50~1.25組み合せ適合品番B-3
カプラー用端子セット【110型】
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq![平型メス110型カプラー端子 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078334-220427-02.jpg)
平型メス110型カプラー端子
BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)¥979税込¥1,0771セット(100個)欠品中材質黄銅(防錆)タイプメス定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下適合電線サイズ0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシール・防水コネクター
MTA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です用途ワンタッチの電線の接続材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq![平型端子350型オス BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153874-220119-02.jpg)
平型端子350型オス
BRIDGE[自動車用品]¥979税込¥1,0771袋(50個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。用途配線コードの確実な接続に。タイプオス線径(sq)0.5~2.0
ギボシ端子セット キャップ付 5セット
オーム電機¥189税込¥2081袋(5セット)当日出荷機器内配線用キャップ付ギボシ端子セット。ショートや汚れによる接触不良を防止します材質黄銅(表面スズメッキ処理)、絶縁カバー…軟質塩化ビニル定格電流(A)13適合電線より線…0.5~2.0定格電流(V)300入数5セット
平型端子【オスセット】
エーモン¥349税込¥3841個当日出荷質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq![防水ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75154048-220119-02.jpg)
防水ギボシ端子スリーブセット
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(20組)当日出荷頻度の高い用途に合わせた配線配線セット用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)
平型端子110型カプラー&端子セット
BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180![スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871381-241010-02.jpg)
スプライスケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット用途配線コードの確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~6
OBDⅡカプラー・コネクターカバー
住友電装(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。用途OBDⅡからの情報の取り出しに色黒寸法H(mm)19.4寸法D(mm)40寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
カンタン接続分岐コネクター
エーモン(3件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下![後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557832-201009-02.jpg)
後入れギボシスリーブ
BRIDGE[自動車用品](17件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応










![丸型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078693-150814-02.jpg)
![平型端子350型メス BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153883-220119-02.jpg)





![ダブルギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558015-110316-02.jpg)

![ダブルギボシ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558006-220824-02.jpg)





![平型端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776338-190620-02.jpg)
![平型メス110型カプラー端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078334-220427-02.jpg)

![平型端子312型 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871435-241010-02.jpg)



![平型端子350型オス BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153874-220119-02.jpg)


![平形端子250型 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166624-190701-02.jpg)


![防水ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75154048-220119-02.jpg)
![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)


![スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04871381-241010-02.jpg)


![後入れギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36557832-201009-02.jpg)




![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926617-260824-02.jpg)