絞り込み
適合電線(mm2)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
247件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダミー栓 矢崎総業

    ダミー栓

    矢崎総業
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • リセタブ 日立オートパーツ&サービス

    リセタブ

    日立オートパーツ&サービス
    5,198税込5,718
    1パック(100個)
    当日出荷
    0.5~2.0sq用
    寸法L(mm)19.56寸法E(mm)7.80寸法W(mm)7.62適合電線(mm2)0.5~2.0アズワン品番64-9722-68組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/B-35・B-47スリーブ・シェル/B-23
  • 絶縁付250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス

    絶縁付250ファストン端子

    日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質黄銅・ナイロン
  • 圧着接続端子防水 BRIDGE[自動車用品]

    圧着接続端子防水

    BRIDGE[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    防水スリーブ付圧着端子により密着し水の侵入を防ぎます。
    用途車外での確実な配線接続に。タイプその他
  • ハウジング4極F(メス端子用) JTC

    ハウジング4極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング 三菱電機

    防水ハウジング

    三菱電機
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング端子 三菱電機

    ハウジング端子

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム栓(FRM) 日立オートパーツ&サービス

    ゴム栓(FRM)

    日立オートパーツ&サービス
    1,998税込2,198
    1パック(50個)
    当日出荷
    0.5~0.85sq用。色:緑
    緑色寸法L(mm)6.80適合電線(mm2)0.5~0.85寸法W(Φmm)5.00アズワン品番64-9723-30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRM-101・FRM-102
  • 防水コネクタ 6極メス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 6極メス ピン付

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数6極適合電線0.3~0.5sq
  • 防水コネクタ 1極メス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 1極メス ピン付

    GB[制御機器]
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数1極適合電線0.3~0.5sq
  • 防水コネクタ 1極オス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 1極オス ピン付

    GB[制御機器]
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数1極適合電線0.3~0.5sq
  • 平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]

    平型110型端子オス・メススリーブセット

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷
    平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
    用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
  • 平型端子315型オス BRIDGE[自動車用品]

    平型端子315型オス

    BRIDGE[自動車用品]
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スローブローヒューズホルダーに使用する315型の平型端子です。
    用途電装配線作業時に材質黄銅タイプオス
  • ハウジング5極F(メス端子用) JTC

    ハウジング5極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング5極M(オス端子用) JTC

    ハウジング5極M(オス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング3極M(オス端子用) JTC

    ハウジング3極M(オス端子用)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング2極F(メス端子用) JTC

    ハウジング2極F(メス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継コネクター(圧接形) TRUSCO

    中継コネクター(圧接形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。
    用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。全長(mm)25.8質量(g)10種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)10
  • ギボシ端子 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ギボシ端子

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2
  • ターミナル(FRM) 日立オートパーツ&サービス

    ターミナル(FRM)

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~0.85
  • 平型接続連続端子【250】 JST(日本圧着端子製造)

    平型接続連続端子【250】

    JST(日本圧着端子製造)
    469税込516
    1セット(100個)
    当日出荷
    250タブ・オン接続子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスコンタクトピン LINKMAN

    メスコンタクトピン

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    配線用コネクタのメスハウジングに使用するメスコンタクトピンです。 オスハウジングにはオスコンタクトピン(L-M-14)を使用します。
    温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
  • 防水コネクタ 6極オス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 6極オス ピン付

    GB[制御機器]
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数6極適合電線0.3~0.5sq
  • 58コネクタ・Xタイプ ターミナル 矢崎総業

    58コネクタ・Xタイプ ターミナル

    矢崎総業
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
    材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
  • 110差込形ソケット エスコ

    110差込形ソケット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1袋(100個)
    翌日出荷
    シェルセット用端子。EA538KH-1で圧着可能です。
  • ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子 ストロングホールド

    ビニール絶縁被覆付オス型ギボシ端子

    ストロングホールド
    699税込769
    1袋(25個)
    当日出荷
    ビニールで絶縁されたオス型のギボシ端子です。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.8全長(mm)21外径(Φmm)4適合サイズ(mm)メスギボシ:3.9
  • ギボシターミナル BRIDGE[自動車用品]

    ギボシターミナル

    BRIDGE[自動車用品]
    599税込659
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    頻度の高い用途に合わせたセット
    用途配線コードの確実な接続に。材質黄銅タイプメス適合電線サイズ0.5~2.0sq
  • ハウジング3極F(メス端子用) JTC

    ハウジング3極F(メス端子用)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング&端子セット JTC

    ハウジング&端子セット

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類
    セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]

    クワ型端子

    BRIDGE[自動車用品]
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    当日出荷
    アースを取るときに便利です。
    用途アースコードの取付に材質黄銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • クワ型端子 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    クワ型端子

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合電線(mm2)0.5~1.25
  • ギボシ端子 110シリーズM LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ギボシ端子 110シリーズM

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~1.25
  • ギボシ端子 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ギボシ端子

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2
  • 閉端接続子 日立オートパーツ&サービス

    閉端接続子

    日立オートパーツ&サービス
    2,398税込2,638
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質端子/銅(スズメッキ)、絶縁被覆/ポリプロピレンタイプ絶縁被覆付
  • オスコンタクトピン LINKMAN

    オスコンタクトピン

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    配線用コネクタのオスハウジングに使用するオスコンタクトピンです。 メスハウジングにはメスコンタクトピン(L-F-14)を使用します。
    温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
  • 防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]

    防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット)

    GB[制御機器]
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。
    ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ2極
  • 防水コネクタ 4極メス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 4極メス ピン付

    GB[制御機器]
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(メス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数4極適合電線0.3~0.5sq
  • 防水コネクタ 4極オス ピン付 GB[制御機器]

    防水コネクタ 4極オス ピン付

    GB[制御機器]
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    汎用防水コネクター(オス) 極数分の端子、ワイヤーシール付属
    極数4極適合電線0.3~0.5sq
  • 平型端子250型カプラー メス マリンテック

    平型端子250型カプラー メス

    マリンテック
    379税込417
    1式
    4日以内出荷
    平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択
    材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)25.3×16.4×10.2(メス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
  • 電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】 BRIDGE[自動車用品]

    電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】

    BRIDGE[自動車用品]
    799税込879
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    用途電線の分岐にご使用ください。全長(mm)225タイプメス許容電流(A)8AWG18入数(本)5
自動車用圧着端子