カテゴリ
絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.08~0.3(2)
- 0.08~2(1)
- 0.16~1.15(1)
- 0.3~0.5(3)
- 0.3~0.85(2)
- 0.3~1.25(4)
- 0.5(2)
- 0.5~0.85(3)
- 0.5~1(2)
- 0.5~1.25(21)
- 0.5~2(35)
- 0.75~1.25(4)
- 1~2.5(2)
- 1.25(6)
- 1.25~2(6)
- 2(8)
- 2.5~5.5(2)
- 3.5(2)
- 5.5(3)
- 14.00(2)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
ブランド
- BRIDGE[自動車用品](52)
- 日立オートパーツ&サービス(40)
- エーモン(31)
- JTC(27)
- 矢崎総業(16)
- GB[制御機器](12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- 住友電装(8)
- FUJIX(フジックス)(6)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
- エスコ(4)
- 三菱電機(4)
- AMP(4)
- POLARG(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MTA(3)
- 清和工業(2)
- LINKMAN(2)
- マリンテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![防水2極カプラーセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25312046-230419-02.jpg)
防水2極カプラーセット
BRIDGE[自動車用品]¥989税込¥1,0881袋(2個)当日出荷防水仕様のためオートバイ、スクーター、車、トラック、バイク、キャラバン、ジェットスキー、ボート等でご利用いただけます。用途電線と電線を間違いなくワンタッチで接続できる。極数2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.85
ソーラーパネルTYH-5JB専用 2分岐コード TYH-35H
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥329税込¥3621個6日以内出荷GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードセット内容分岐コード本体材質PVC寸法(mm)コネクタ:5.5×2.1外径(Φmm)5.5対応機種ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WKコード長さ(cm)40コネクタ2個サイズ(mm2)銅線:2×0.75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅最大電圧(V)輸入:300
インジェクターコネクター茶
JTC¥1,488税込¥1,6371個5日以内出荷イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合車種Injector Ferrari F355 等RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング2極M(オス端子用)
JTC¥599税込¥6591個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応![クワ型端子10Φ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776329-210305-02.jpg)
クワ型端子10Φ
BRIDGE[自動車用品]¥999税込¥1,0991個当日出荷アースコードの取付に。穴径(Φmm)10適合電線AV(S)0.5~2.0sqDC12V200W以下 DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷材質黄銅(スズメッキ)タイプメス定格DC12・200W以下、DC24V・400W以下適合電線(mm2)0.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付突合接続端子(Bタイプ)
日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(100個)当日出荷材質無酸素銅・ビニル寸法L1(mm)25.00寸法l(mm)15.00適合電線(mm2)0.30~1.25寸法d1(Φmm)3.20寸法d2(Φmm)1.70アズワン品番64-9722-34
自動車用電源アダプター
MasterFlex¥28,980税込¥31,8781個59日以内出荷ポータブルサンプリング用ポンプ(07571-00)の自動車用電源アダプタです。トラスコ品番178-8824適合機種07571-00
平型端子250型カプラー オス
マリンテック¥379税込¥4171式4日以内出荷平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!。ロック機能付き。LED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!。簡単脱着。ロック機能付き。平型端子250型。オス/メス購入時に選択材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ![電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636590-250814-02.jpg)
電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】
BRIDGE[自動車用品]¥799税込¥8791セット(5本)7日以内出荷用途電線の分岐にご使用ください。全長(mm)225タイプオス許容電流(A)8AWG18入数(本)5
2極ハウジングセット(大容量)
エスコ¥2,330税込¥2,5631袋(1個)翌日出荷セット内容:カプラーオス(2極):1個、カプラーメス(2極):1個、端子オス:1個、端子メス:1個。大容量電線に対応しているハウジングセット。
オルタネーターノイズフィルター
Beat-Sonic¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを取除きます。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計。オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを除去します。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディ。プリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内入力端子金メッキRCAジャック出力端子金メッキRCAジャック入力レベル(最大)10VP-P
コネクター端子
JTC¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合電線(mm2)0.5~1.0入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
コネクターセット
JTC¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクターセット内容44,21901 1個入、44,21896 1個入、44,21905 1個入、44,10662-10 10個入、11,08260-10 10個入、44,20201 1個入適合車種Maserati・Ferrari・Alfa Romeo・Quattroporte 336/337 等RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング1極F(メス端子用)
JTC¥599税込¥6591個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング1極M(オス端子用)
JTC¥599税込¥6591個5日以内出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング1極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応












![OBDⅡメスカバー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25312055-230419-02.jpg)
![防水2極カプラーセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25312046-230419-02.jpg)




![187型後入れスリーブメス BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776374-190620-02.jpg)
![クワ型端子10Φ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776329-210305-02.jpg)









![防水コネクタ 3極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616847-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 3極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616908-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616768-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 2極メス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616741-251222-02.jpg)
![防水コネクタ 2極オス ピン付 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616759-251222-02.jpg)

![電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636590-250814-02.jpg)
![ミニカプラー端子 BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17523558-250407-02.jpg)


















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)