絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(19)
- メグロ化学(13)
- UNiCON(ユニコン)(7)
- PROST's(7)
- ラプターライナー(6)
- 武蔵ホルト(3)
- FINIXA(3)
- GYEON(ジーオン)(3)
- 関西ペイント(2)
- SOFT99(2)
- 染めQ(旧テロソン)(2)
- ロックペイント(2)
- イサム塗料(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- FALCON(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- アクサルタ(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

naxソフトナーファイブ
ニッぺ(日本ペイント)¥9,798税込¥10,7781缶(500g)22日以内出荷屈曲性に優れた塗膜が得られ、密着性・耐久性とも良好です。 naxレアルモノや各種クリヤーなどの上塗ウレタン塗料だけでなく、ウレタンプラサフ類にも使用できます。(それぞれ所定のハードナーも加えて塗装します。)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxウレタンプラサフメガV1
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980~税込¥20,878~1缶(4kg)22日以内出荷塗りこまなくても厚付けが可能!巣穴が埋まる! 電着パーツに足付け冬!作業樹幹短縮。 PRTR対応。環境に配慮。 サンディング性をリニューアル!適合材各種金属素材/自動車用鋼板、自動車用アルミ板、電着パーツプラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
樹脂パーツプライマー995(ピカクリアー)
UNiCON(ユニコン)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)翌々日出荷足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エチルベンゼンは含有しておりません。仕様ガン噴き用危険物の類別非危険物
naxシリコンオフ低帯電性
ニッぺ(日本ペイント)¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか22日以内出荷naxシリコンオフ低帯電性は、従来品であるシリコンオフより帯電性が低く、静電気が発生しにくい塗面調整剤です。 1.ワックス・シリコン・油などの汚れをきれいに取り除き、使用後に不純物を残しません。 2.低帯電性物体ですので、静電気が起きにくく、静電気火花による火災の危険性が軽減されます。特に空気が乾燥する冬場に最適です。 3.静電気によって付着するほこりが少なくなります。 4.プラスチック製品の脱脂に最適です。用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FRP トナー 07-40X レッド
PROST's¥2,398税込¥2,6381個(100g)5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー 07-40X レッド/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色レッド容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
FRP トナー N6 グレー
PROST's¥2,398税込¥2,6381個(100g)5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー N6 グレー/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色グレー容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
FRP トナー 45-40P グリーン
PROST's¥2,398税込¥2,6381個(100g)5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー 45-40P グリーン/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色グリーン容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
FRP トナー 75-30P ブルー
PROST's¥2,398税込¥2,6381個(100g)5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー 75-30P ブルー/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色ブルー容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
ディグリーシングクロス
FINIXA¥7,798税込¥8,5781個(70枚)5日以内出荷バケツ型のポップアップディスペンサーに入った脱脂用クロスです。ケースの中に1~2L程度の水性脱脂剤を入れておくことで、ケース上部の取り出し穴からウェットディッシュのようにすぐ取り出せるディグシーリング(脱脂)クロスが作れます。任意の水性脱脂剤、洗剤およびアルコールが利用可能です。(DGR05 水性シリコンオフ)の利用を推奨します。)。不純物や繊維の脱落(ケバ)が少ない、ノーバインダーのスパンレース製法材質セルロース、ポリエステル寸法(mm)450×300/枚色白危険物の類別非危険物
ラプターライナー コーティング剤 色替タイプ
ラプターライナー¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷U-POL ラプターライナーの色替タイプ コーティング剤です。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。。添加用塗料は付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトル(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。保存場所の温度変化等により主剤表層にフィルム状の膜ができることがあります。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は20度で湿度は60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。用途色替タイプコーティング剤仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml容量(L)1保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物
ラプターライナー コーティング剤 色替タイプ
ラプターライナー¥56,980税込¥62,6781本8日以内出荷U-POL ラプターライナーの色替タイプ コーティング剤です。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。。添加用塗料は付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は20度で湿度は60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。用途色替タイプコーティング剤仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml容量(L)4保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物
ラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤 グラビテックスプラス
ラプターライナー¥9,998税込¥10,9981本8日以内出荷U-POL ラプターライナーのアンダーコート剤、GRAVI TEX PLUS BLACKです。ハードで耐久性のあるアンダーボディコーティング剤です。錆止め入りなのにベタつかず、高密着で硬化するため耐久性抜群です。音と振動を抑える効果でエンジンコンパートメントやパネル内部に最適です。。こちらはグラビテックスプラス1Lボトル(1液型)のみとなります。。別売りでラプターライター専用スプレーガン(ノズル2つ付属)もお買い求め頂けます。セット内容アンダーボディコーティング剤 黒 (1液型) ×1色ブラック容量(L)1保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物効果音と振動を抑える効果でエンジンコンパートメントやパネル内部に最適
フレキシブルシーラー
アクサルタ¥9,998税込¥10,9981本(1L)4日以内出荷コーティングされていないプラスチックに使用する透明な密着剤。 外装のプラスチック製カーパーツに優れた密着力を与えます。成分塩素化ポリオレフィン色無色適合材AAS、ABS、PBTP、PC、PP/EPDM 、PVC、SMC、GFK、BMC、UP/SMC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
naxPPプライマー(1液型)
ニッぺ(日本ペイント)¥9,798税込¥10,7781缶(1L)22日以内出荷PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。色半透明適合材PPバンパー(ポリプロピレン素材)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
naxチッピングプライマー(ブラック)
ニッぺ(日本ペイント)¥6,698税込¥7,3681缶(1.2kg)22日以内出荷自動車の下廻りのステップやスカート部に塗装して小石等のチッピングによる錆を防止する水性タイプの耐チッピング塗料で、耐衝撃性、付着性、弾力性に優れ、塗装条件を変えることにより、凹凸模様の大小を作ることができます。色ブラック危険物の類別非危険物色相ブラック
naxプラサフ EXアルファ
ニッぺ(日本ペイント)¥13,980税込¥15,3781缶(4kg)22日以内出荷密着性、耐ブリスター性に優れているので、安心して使用できます。(防錆鋼板対応型) 乾燥が速く研ぎやすいので、研磨作業性が向上します。 吸い込みが少なく、プラサフ肌を残さないので、仕上がり向上に役立ちます。 ダストの飛散が少なく、ぼかし際がなめらかに仕上がるので、タッチアップの塗装に適しています。色淡いグレー適合材防錆鋼板危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)50~100(ニッペ1500または2500シンナー)色相淡いグレー乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
naxウレタンプラサフ プロ V1
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(4kg)22日以内出荷厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。 研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。 高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。 強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。 PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。 第2石油類です。適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg)適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg)乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
naxバンパー用ハードナー
ニッぺ(日本ペイント)¥25,980税込¥28,5781缶(1kg)22日以内出荷所定のウレタン系塗料に混入するだけで屈曲性・密着性・耐久性に優れた塗膜をつくります。(別個のハードナーは必要ありません。) プラサフ塗装だけでなく、バンパーの上塗り塗装にも適用できる多用途型ハードナーです。適合塗料naxレアルモノ、naxウレタンプラサフ各種、naxイージスクリヤー各種、naxマルチエコクリヤー各種、naxマルチクリヤー各種、naxスペリオ/スペリオ2K、マイティラックG-Ⅱ/KB型、ニッペスーパーフロンRクリヤー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxウレタンプラサフ ジタン
ニッぺ(日本ペイント)¥26,980税込¥29,6781缶(4kg)22日以内出荷新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。適合材ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ、電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SUシリコンオフM エアゾール
関西ペイント¥2,498税込¥2,7481本(0.3L)欠品中スプレーで作業簡単。 下地脱脂剤。(静電防止)容量(L)0.3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
脱脂・研磨 高級塗装下地処理剤 RCOクイックベース697 900g
横浜油脂工業(Linda)¥46,980税込¥51,6781箱(16本)翌々日出荷塗装の足付け兼脱脂洗浄剤です。#2000程度の研磨力を有します。ぼかし部磨きの際、研磨・脱脂が1液1工程で出来る為、作業時間が従来の1/10~1/20に短縮できます。防錆鋼板・アルミ板・ステンレス板などの塗装、フッ素塗装の下地処理に効果があり、様々な塗装の対応しています。防錆効果が高く錆の進行を防ぎます。有機溶剤を含んでおらず作業環境の改善につながります。金型等のメンテナンスにも最適です。用途各種金属の脱脂・研磨・下地処理剤に。トラスコ品番712-1358危険物の類別非危険物
ボウセイシーラー
メグロ化学¥24,980税込¥27,4781箱(350mL×6本)5日以内出荷溶接用水性防錆剤。 半自動・スポット溶接の合わせ目に使用。 燃えにくく、防錆力がよい。ハケ付。危険物の類別非危険物
メグロンシリコンカット
メグロ化学¥9,998税込¥10,9981箱(1kg×6本)5日以内出荷塗料・密着剤等を使用する際に、素地に付着しているシリコン・油・水アカなどを除去します。危険物の類別非危険物
SF-21
メグロ化学¥23,980税込¥26,3781箱(3.5kg×4缶)6日以内出荷1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
S0105
メグロ化学¥27,980~税込¥30,778~1箱(3.5kg×4缶)ほか6日以内出荷1液反応型プラサフ。 防錆鋼板、アルミ素材に対応。 密着性がよく吸込みが少ない。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性塗料密着剤
メグロ化学¥39,980~税込¥43,978~1箱(3.5kg×3缶)ほか5日以内出荷環境に配慮した水性の塗料密着剤です。上塗りが困難な素材でも密着剤を塗布することで、塗料の剥離が発生しません。危険物の類別非危険物
スティックロンJTH
メグロ化学¥39,980税込¥43,9781缶(16L)6日以内出荷1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。色ホワイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スティックロンEX
メグロ化学¥28,980税込¥31,8781缶(16L)6日以内出荷1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。色クリヤー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
nax静電除去剤
ニッぺ(日本ペイント)¥16,980税込¥18,6781缶(4L)22日以内出荷耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。容量(L)4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
naxスペリオ2Kメタルフィックス
ニッぺ(日本ペイント)¥9,598税込¥10,5581缶(0.8kg)22日以内出荷アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業者でも安心して塗装作業ができます。 メタルむらが出にくいので、ぼかし塗装も良好です。色乳白適合塗料naxマルチハードナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相乳白危険物の性状非水溶性
naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用)
ニッぺ(日本ペイント)¥8,998税込¥9,8981缶(1L)22日以内出荷naxアドミラの3コートホワイトパール色のカラーベースに10%添加することにより、隠ぺい力が向上し、塗装回数の低減が図れます。 調食配合はそのまま活用できます。仕様(ポットライフ)10℃×15時間、20℃×10時間、30℃×7時間、40℃×5時間容量(L)1(ロケット缶)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
『シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用シーラー
- 車用ブチルテープ/シート
- ヘラ/盛板
- 自動車用下地処理
- 自動車用補修剤





























![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)