自動車用下地処理 :「エアーウレタンスプレー」の検索結果

下地処理とは、車やバイクのボディーに塗装を行うときに施す前処理。基本的には塗装を綺麗に仕上げるための処理で、傷やへこみがあればこの時に修繕が必要です。また塗装や傷直しをする場合は、塗料がボディーにしっかりと吸着するように、専用の薬剤を使用。この薬剤はサーフェイサーと呼ばれており、単に塗料を吸着するだけではなく、傷やへこみを修繕するためのパテとしての役割も持っています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U-POL ラプターライナーの色替タイプ コーティング剤です。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。。添加用塗料は付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトル(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。保存場所の温度変化等により主剤表層にフィルム状の膜ができることがあります。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は20度で湿度は60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
用途色替タイプコーティング剤 仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml 容量(L)1 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

U-POL ラプターライナーの色替タイプ コーティング剤です。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。。添加用塗料は付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は20度で湿度は60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
用途色替タイプコーティング剤 仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml 容量(L)4 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷

U-POL ラプターライナーのコーティング剤 WHITEです。下地として使用することにより、色を重ねた際に、より鮮やかな色になります。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。。保存場所の温度変化等により主剤表層にフィルム状の膜ができることがあります。。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。。推奨の気温は20度で湿度は60%です。。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml ホワイト 容量(L)4 保証期間購入から1年間 危険物の類別非危険物
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷

『シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります