14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
  • 目盛り付きマスキングテープ エーモン

    目盛り付きマスキングテープ

    エーモン(20件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1巻
    当日出荷
    位置決めに便利な目盛りが入ったマスキングテープ。アクリル系粘着剤を使用しベタつきが少ない
    用途部品やステッカーなどの取り付け位置決めに。塗装時のマスキングに。簡易的な長さの計測にテープ幅(mm)20基材平面紙テープ長さ(m)15目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
  • ぼかしテープ 大塚刷毛製造

    ぼかしテープ

    大塚刷毛製造(30件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
    用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙幅(mm)約13長さ(m)16太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインラインテープ 3M(スリーエム)

    ファインラインテープ

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
    テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
  • 曲面用マスキングテープ SOFT99

    曲面用マスキングテープ

    SOFT99(9件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
    テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8危険物の類別非危険物
  • プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ

    プレミアムアドヘイシブテープ

    ビッグ
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(1巻)ほか
    当日出荷
    車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
    材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2色透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
  • マスキングシール TAMIYA(タミヤ)

    マスキングシール

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥679税込¥747
    1袋(5枚)
    当日出荷
    RCカーやスケールモデルなどの塗装作業に便利なマスキングシールです。耐溶剤性に優れ、塗料を重ね塗りしてもノリ残りしにくいのも特徴。
    用途塗装用寸法(mm)240×180テープ幅(mm)240危険物の類別非危険物
  • マスキングテープ SOFT99

    マスキングテープ

    SOFT99
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ボディ、ガラス、模型などの塗装時に使用します。 用途の広い18mm巾。
    テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18危険物の類別非危険物
  • ファインラインテープ FINIXA

    ファインラインテープ

    FINIXA
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応。幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
    長さ(m)55危険物の類別非危険物
  • マスキングテープSD 武蔵ホルト

    マスキングテープSD

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    はりやすく、はがしやすい、テープの後がつかず使いやすいマスキングテープです。
    テープ幅(mm)18基材紙テープ長さ(m)18危険物の類別非危険物
  • CHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープ MIARCO

    CHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープ

    MIARCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に! 自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ 塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。 複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。 (1)作業時間の大幅短縮 時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します (2)副資材の費用削減 1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します (3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます) 車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり 【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所 使用方法 (1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。 (2)ドアを閉めます。 (3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。
    用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング幅(mm)75長さ(m)20危険物の類別非危険物
  • マスキングシール(飛び石用) 武蔵ホルト

    マスキングシール(飛び石用)

    武蔵ホルト
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    飛び石などの細部の塗装に最適。塗料のはみ出しやたれを防いできれいに塗れる。
    危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    ¥699税込¥769
    1パック(5巻)
    当日出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。シーリング用。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番601-1874材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)24厚さ(mm)0.89色青長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6危険物の類別非危険物
  • 耐熱マスキングテープ(超曲面用) 武蔵ホルト

    耐熱マスキングテープ(超曲面用)

    武蔵ホルト
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    特殊耐熱構造のテープを採用し、耐熱温度150℃で超曲面用として曲線にも自由自在に使用可能。
    危険物の類別非危険物
  • ワイドマスキングテープ SOFT99

    ワイドマスキングテープ

    SOFT99
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    エンブレムやドアの取っ手などを一気にマスキングする時に便利。 36mm巾。
    テープ幅(mm)36テープ長さ(m)9危険物の類別非危険物
車用マスキングテープ