10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハトロン紙(養生紙) 好川産業

    ハトロン紙(養生紙)

    好川産業(16件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷
    養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
    長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装用養生紙 MG原紙A 三輝紙工所

    塗装用養生紙 MG原紙A

    三輝紙工所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用の養生紙です。
    用途MG原紙を装着できる養生機にセットし、紙貼り用の マスキングテープも同じく所定の位置にセットしてご使用ください。長さ(m)270危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッククロス(低粘着タイプ) 3M(スリーエム)

    タッククロス(低粘着タイプ)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    水性塗料に適した粘着性能です。 塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。 水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。 糸くずがほとんど出ません。 ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。 複雑な面にも良く追随します。
    用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。種別低粘着タイプ寸法(mm)430×300
  • ボディ貼るだけシート SOFT99

    ボディ貼るだけシート

    SOFT99(5件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。 柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。 しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。 シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
    用途ボディ用貼る塗料 簡単キズかくし バンパーやドアミラーにも!シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
  • スムース タッククロス FINIXA

    スムース タッククロス

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1袋(6枚)
    翌日出荷から5日以内出荷
    静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
    用途塗装面ホコリ取り用ブルー仕様シリコンフリー、ワックスフリー
  • スプレーマスキング 3M(スリーエム)

    スプレーマスキング

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(3.78L)
    当日出荷
    塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスキング剤です。 スプレーガン(口径1.8mm~2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスキング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。
  • エフパック(自動車補修塗装用カバー) 進勇商事

    エフパック(自動車補修塗装用カバー)

    進勇商事(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。
    用途塗装カバー仕様8面開き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハトロン紙(筋入りクラフト紙)平版タイプ タマパック

    ハトロン紙(筋入りクラフト紙)平版タイプ

    タマパック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1袋(500枚)
    当日出荷
    新聞紙の代用としてご使用いただけます。
    厚さ(mm)0.04寸法(mm)900×1200坪量(g/m2)32g質量(g/枚)35危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パテパレ・シート 武蔵ホルト

    パテパレ・シート

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(6枚)
    当日出荷
    パテ盛り作業に便利なペーパータイプのパテパレシートを新発売いたします。 厚づけパテ、バンパーパテ等の二液性パテの混合に適したパレットです。 作業が6回可能な6シート入りで使用後は1枚ずつめくり燃えるゴミとして破棄できます。またシート中央にメモリを表記したことで2液性パテの配合比率が確認し易く、パテの硬化不良を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(セルフクリーニングボード用) No.2571(PK単位) ニチバン

    シーリングマスキングテープ(セルフクリーニングボード用) No.2571(PK単位)

    ニチバン
    699税込769
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    デコボコ面への追従性に優れ、テープを剥がす時にのり残りしにくいです。
    用途セルフクリーニング加工されたサイディングボードのシーリングマスキング仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.086ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.67引張強度(N/10mm)55.9危険物の類別非危険物
車用マスカー/養生シート