コンパウンドは、自動車の塗装の浅いキズなどに使う研磨剤です。液体やペースト状のコンパウンドで研磨することで塗装面を削ることでキズを消すことができます。スポンジバフなどを使って使用しますが、切削性が高いものから低いものまで、いろいろな種類があるので、キズの深さに応じたコンパウンドを使用する必要があります。切削性の高いコンパウンドでは、塗装が剥げてしまうことがあります。シリコンやワックスが配合されたコンパウンドであれば、自然な光沢を出すことができます。
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目の荒さから絞り込む
コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応モノタロウ(133件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(700mL)
当日出荷
1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応モノタロウ(390件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)研磨剤の中心粒径(μm)1~5
ハード・1-L 3M(スリーエム)ハード・1-L3M(スリーエム)(114件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(750mL)ほか
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ハード・2-L 3M(スリーエム)ハード・2-L3M(スリーエム)(62件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(750mL)ほか
当日出荷
スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応モノタロウ(175件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(900mL)
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(121件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(700mL)
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン)超極細コンパウンドFMC830-PUNiCON(ユニコン)(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200g)
当日出荷
ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
用途塗装表面のキズ消し補修成分石油系溶剤、研磨剤
肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ肌調整用細目液状コンパウンドモノタロウ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
スクイズボトル 3M(スリーエム)スクイズボトル3M(スリーエム)(14件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE容量(mL)500危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム3M(スリーエム)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(750mL)
当日出荷
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
カット・1-L 3M(スリーエム)カット・1-L3M(スリーエム)(41件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(750mL)
当日出荷
1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。 ウールバフで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトルトラスコ品番835-7643タイプ液状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)FMC8000-LSUNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1kg)
当日出荷
微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
コンパウンド DC-1L 3M(スリーエム)コンパウンド DC-1L3M(スリーエム)(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(750mL)
当日出荷
塗装後のゆず肌を落としたり、硬化が進みすぎた塗膜の肌調整が効果的に行えます。
用途目消し・肌調整用仕様(肌調整量)大~中危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド 三彩化工サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド三彩化工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
当日出荷
サンジェット P-222 白は、自動車・車両のボディや、家電製品・家具など木工製品の塗装仕上げ剤です。塗装面のガン肌を研磨し、滑らかな表面を形成すると同時に、艶出し効果も持たせています。サンジェットは、塗装した際のガン肌、ブツ、すり傷を修復し、平滑化して光沢を増加します。また古くなった塗装表面の汚れ、シミを除去し、本来の美しい塗装面に復元します。ノンシリコーン、ノンワックスで作業環境に対しても安心しご使用頂けます。
用途【用途】一般研磨、自動車、木工、家具などの仕上げコンパウンド塗膜用粒度 中目仕様ペーパー目消し(手研磨):#400~#800、ペーパー目消し(電動ポリッシャ):#400~#1000粒度中目タイプ適応ウエス:綿ウエス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※カタログ(0.21MB)
コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(92件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
ハード・1 3M(スリーエム)ハード・13M(スリーエム)(40件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(270g)
当日出荷
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)種別高品位塗料用容器チューブトラスコ品番471-4440タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
エフ・1 3M(スリーエム)エフ・13M(スリーエム)(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300g)
当日出荷
パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン)タイプねり状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハード・2 3M(スリーエム)ハード・23M(スリーエム)(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(270g)
当日出荷
スポンジバフで使用します。バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。ノンシリコン・ノンワックス
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器チューブトラスコ品番471-4458粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
サンジェット(最終仕上げ用) 三彩化工サンジェット(最終仕上げ用)三彩化工(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフィーナ コンパウンド HGN 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンド HGN3M(スリーエム)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(750mL)
当日出荷
塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。
用途仕上げ用/液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
鏡面仕上剤 ソーラー鏡面仕上剤ソーラー(48件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(700mL)
翌日出荷
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド モノタロウつや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンドモノタロウ(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(473mL)
当日出荷
本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
NEW G3 アドバンスリキットコンパウンド Farecla(ファレクラ)NEW G3 アドバンスリキットコンパウンドFarecla(ファレクラ)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(1L)
当日出荷
ヨーロッパでは定番の自動車補修用コンパウンドです。イギリスのファレクラ(Farecla)社製。その品質の高さから、塗料メーカー・デュポン社の推奨商品となっています。 からみがなく、切削性に優れている液状タイプです。 #1500程度の傷消しや塗装前の足付け、肌調整はもちろん、淡彩色車場合は仕上げまでこれ一本でOKです。 研磨粒子が作業に従って除々に細かくなり、素晴らしい光沢が得られます。
有機溶剤中毒予防規則第3種有機溶剤等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
ウルトラフィーナ コンパウンドSC 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドSC3M(スリーエム)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(750mL)
当日出荷
ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番475-3551危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.89kg
ウルトラカット 1-L 3M(スリーエム)ウルトラカット 1-L3M(スリーエム)(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
切削性、仕上がり性に優れ、高硬度塗膜のコンパウンドがけに適しています。 1500~2000番(サンドペーパー)程度のスクラッチ傷を取り除くことができます。ノンシリコン・ノンワックス。
用途磨き、仕上げ容器ボトルトラスコ品番471-4342タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業ピカール液体コンパウンド日本磨料工業(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出しトラスコ品番853-6306粒度極超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
ウルトラフィーナ グロスアップ コンパウント 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ グロスアップ コンパウント3M(スリーエム)(12件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(473mL)
当日出荷
大変伸びが良く、納車前の最終仕上げに適した”つや”を少量の使用で引き出すことができます。オーロラマークの除去が可能です(ダブルアクションのサンダ―、ポリッシャーとの組み合わせを推奨。シングルアクションのサンダ―、ポリッシャーでも一定の効果が得られます。) ”塗装ハジキなし”を目指した製品設計をしており、特殊な艶出し成分を使用し、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量が少なく粘度が高いため、周辺に飛び散りづらい設計になっています。
トラスコ品番475-3569種別つや出し用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.44kg
ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業ピカール液体コンパウンド日本磨料工業(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 オールラウンドコンパウンド
用途高品位塗装用研磨力(ペーパー相当番手)2000トラスコ品番853-6305粒度超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別非危険物
FMC8040-LS UNiCON(ユニコン)FMC8040-LSUNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(750mL)
当日出荷
均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。
用途仕上げ用。危険物の類別非危険物
ツウィンクルスーパーL-1500 ソーラーツウィンクルスーパーL-1500ソーラー(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色最適なポリッシャーの回転数1500rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
ツウィンクルスーパーL-1000 ソーラーツウィンクルスーパーL-1000ソーラー(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整白色最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
足付け洗浄剤 116 ECO UNiCON(ユニコン)足付け洗浄剤 116 ECOUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
足付けに最適な研削力濯ぎ性の向上で作業時間の短縮作業環境への配慮(有機溶剤不使用、水性・中性タイプ、PRTR法非該当、がん原生物質不使用)
用途旧塗膜(塗装面)、バンパー、樹脂パーツなどの足付け、洗浄剤成分研磨剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
サンジェット(最終仕上げ用液体) 三彩化工サンジェット(最終仕上げ用液体)三彩化工(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(450mL)
当日出荷
サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
リキッドタイプラビングコンパウンド ソーラーリキッドタイプラビングコンパウンドソーラー(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(4.5L)
当日出荷
アクリル、ウレタン塗膜その他高級仕上げの研磨に塗膜をキズつけることなく研磨仕上げができます。 バフは、ウールバフ、タオルバフ、スポンジバフのいずれも使用できます。
タイプリキッドタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業ピカール液体コンパウンド日本磨料工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚異の切れ味
用途高品位塗装用研磨力(ペーパー相当番手)1500トラスコ品番853-6304粒度微粒子目の粗さ細目危険物の類別非危険物
ハヤブサ エクスピードユニアクティブ コンパウンド(超微粒子) エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ エクスピードユニアクティブ コンパウンド(超微粒子)エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
高品位塗装対応コンパウンド(微細目~超微粒子目) 本製品は、世界中のあらゆる物質の中で最も優れた平坦度を誇るシリコンウェハーの超精密平滑研磨技術を転用したサブミクロン多面体砥粒を基材とする次世代型研磨剤です 従来のシングルアクションポリッシャーはもちろん、RUPESの様なロングスローポリッシャーによる作業時間短縮に絶大な効果を発揮します 粒径が均一なSPP(サブミクロン多面体砥粒)が、余計な傷を付けることなく短時間でストレスフリーな研磨を実現します
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/微細目~超微粒子目液色目の粗さ微細目~超微粒子目性質水溶性危険物の類別非危険物特性ノンシリコン・ノーワックス、高品位塗装対応
コンパウンド UNiCON(ユニコン)コンパウンドUNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(4L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
ツウィンクルスーパーL-3000 ソーラーツウィンクルスーパーL-3000ソーラー(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。 アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
最適なポリッシャーの回転数1300rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg
インペリアルハンドグレーズ 3M(スリーエム)インペリアルハンドグレーズ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(946mL)
当日出荷
深みのあるグレードの高いツヤが得られる最終仕上げの手作業用つや出し剤です。 ネルウエスを使用して塗り広げ、仕上げクロス等で仕上げます。 ノンシリコン・ノンワックス
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量946mL
ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPESポリッシングコンパウンド(微粒子)RUPES(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

コンパウンド