108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
99工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー SOFT9999工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナーSOFT99
1,698税込1,868
1個(120mL)
7日以内出荷
洗車で使用するホイールクリーナーでは落としきれない、経年劣化で焼きつき固着したブレーキダストを簡単作業で除去することができる、酸を使った強力クリーナーです。ホイール塗装表面に食い込むように固着した鉄粉を強酸クリーナー液が塗装を傷めることなく溶解し、キレイに落とします。
成分非イオン系界面活性剤、リン酸(20%)、クエン酸セット内容クリーナー液ボトル(120ml)×1個、塗布用筆×1本、カップ×1個、使い捨て手袋×2枚危険物の類別非危険物
プレミアム アイアンクレンジング ベリー GARSONプレミアム アイアンクレンジング ベリーGARSON
2,498税込2,748
1本(300mL)
4日以内出荷
強力な鉄粉除去、快適な作業。もう臭いに悩まない、次世代ケア。鉄粉除去を革新するこの除去剤は、適度な表面張力でピタッと密着し、瞬時に浸透。頑固な鉄粉を効率的に分解します。特殊技術で不快な臭いを抑え、ストレスフリーな作業を実現。次世代の鉄粉ケアで、愛車をクリアな輝きへ。
用途ホイールやボディの鉄粉除去に使用方法1洗車で砂埃や汚れを落とし水分を拭き取って下さい。2ホイールやボディに吹き付けた後、施工部が紫色に変色したことを確認してから中性シャンプーで洗浄してください。)※効果が一度で得られない場合は放置時間を長くするのではなく、同じ作業を繰り返してください。)3洗い流したあと、マイクロファイバードライクロスなどで水滴が残らないよう拭き上げてください。内容量(mL)300使用容量(mL)1平方メートルあたり10~15危険物の類別非危険物
ホイール・ケア・ホリデー・セット AUTOGLYMホイール・ケア・ホリデー・セットAUTOGLYM
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
アドバンスド・オール・ホイール・クリーナーpH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。インスタント・タイヤ・ドレッシングインスタント・タイヤ・ドレッシングは、”クリーニング効果”と”保護効果”を併せ持った、スプレータイプの保護ツヤ出し剤です。耐久性のある特殊配合のポリマーと保護成分により、しっとりとした自然なツヤと輝きを与え、新品のように引き締まったきれいな足元を演出します。水溶性ですので、表面が濡れた状態でも塗布できます。ボトルをよく振り、タイヤの表面にムラなくスプレーします。そのまま乾燥させると、透明感をもったツヤのある仕上がりになります。ツヤのない、光沢を抑えた仕上がりをご希望の場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。若干べたつくことがあるため、内装にお使いいただくことはおすすめしません。内装には、「ビニール&ラバー・ケア」をおすすめします。ウレタン、バンパー等、汚れやすくメンテナンス用のケミカルを塗布しやすい部分には、耐久性のある「バンパー&トリム・ジェル」が効果的です。
用途鉄粉除去、タイヤドレッシング成分界面活性剤、ポリマー・シリコンセット内容アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー 容量:1000ml×1、インスタントタイヤドレッシング 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)液性中性危険物の類別非危険物
アルミホイール専用クリーナー ロイヤル化学研究所アルミホイール専用クリーナーロイヤル化学研究所
9,998税込10,998
1缶(4L)
7日以内出荷
アルミホイールに付着した、サビ・鉄粉を浮かせ、汚れを素早く取り除きます。
用途アルミホイールクリーナー付属品スプレーボトル1本使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けしホイールにまんべんなく吹き付けて下さい、[2]吹き付けてから30秒~1分おいて青紫色に発色するのを待ち発色の強い部分に更に吹き付けて下さい、[3]更に30秒程待った後ブラシ等でこすり落として下さい、[4]十分な水で洗い流すか洗車機で洗車を行って下さい危険物の類別非危険物
アイアンクリン 泡 ニューホープアイアンクリン 泡ニューホープ
22,980税込25,278
1個(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
塗装面に付着した鉄粉及びアルミホイール廻りに飛び散ったブレーキダスト等の汚れにすばやく反応 塗装面に悪影響を与えることもなく安心してお使いになれる中性洗浄除去剤
用途自動車塗装面の鉄粉などの付着物の除去。成分グリコール系・アンモニウム塩・界面活性剤液性中性危険物の類別非危険物
アイアンクリン ニューホープアイアンクリンニューホープ
59,980税込65,978
1個(20L)
3日以内出荷
ボディに付着した鉄粉・ブレーキダストを素早く除去。 自動車の塗装面に付着した鉄粉を、塗装面に悪影響を与えることなく鉄粉を溶かし除去します。 アルミホイールに付着した鉄さび除去にも有効です。 ボディ面・ホイール、両方使えるため、作業効率アップ&経済的。
成分グリコール系・アンモニウム塩・界面活性剤容量(L)20液性中性危険物の類別非危険物
バックトゥブラック タイヤリニュー マザーズバックトゥブラック タイヤリニューマザーズ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
バックトゥブラック タイヤリニューは、タイヤのブランドや色に関係なく、カプセル化された洗浄成分が茶褐色の汚れ、泥、油分、ブレーキダストなどの頑固な汚れを溶かして新品のようなタイヤに戻してくれます。ホワイトウォールタイヤにもおすすめです。実際バイクも車も、新品のタイヤって綺麗で汚したくないです。それが、2ヶ月も走行すると忘れてしまい、いつのまにか洗車したのにタイヤが茶色っぽい。折角バイクを綺麗にしたのにタイヤのせいで引き締まらない。そんな時にこのタイヤリニューを使って見て下さい。簡単に新品当時の気持ちになれます。
用途タイヤウォールの洗浄・保護適合自動車・オートバイのタイヤ側面(道路接地面には使用できません)容量(mL)710アズワン品番64-3280-74危険物の類別非危険物
バックトゥブラック タイヤシャイン マザーズバックトゥブラック タイヤシャインマザーズ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
マザーズ バックトゥブラック タイヤシャインは洗浄したタイヤウォールに保護効果と自然な輝きを与えます。スプレーして拭き上げるだけで艶やかなタイヤウォールを再現すると同時に、紫外線による酸化・ブレーキダスト・ホコリからタイヤを守ります。拭き上げるタイミングでノーマル・グロス仕上げを調整できます。ナチュラルな艶の仕上がりで、引き締まった足元を演出します。マザーズ バックトゥブラックタイヤリニューなどできれいに仕上げたタイヤをさらに引き立てるならタイヤシャインです。拭き取るタイミングによって艶をコントロール出来ます。ボディを綺麗にすると同じようにタイヤもケアしてみてはいかがでしょうか?
用途自動車のタイヤサイドウォールの保護・艶出し適合自動車タイヤ(オートバイには使用できません)容量(mL)710アズワン品番64-3280-66危険物の類別非危険物
クロームホイールクリーナー マザーズクロームホイールクリーナーマザーズ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
マザーズクロームホイールクリーナーは、クローム処理されたホイールやスポークホイール、鍛造アルミホイールなどを素早く簡単に綺麗にするための専用クリーナーです。ホイールにスプレーをすると、素早く安全にブレーキダストやグリス・タールなどに浸透し溶かして除去します。簡単に洗い流すことができ、放置されていた鍛造アルミが新品のように蘇ります。
用途ホイールの洗浄適合自動車・オートバイのホイール容量(mL)710アズワン品番64-3280-39危険物の類別非危険物
ポリッシュアルミホイールクリーナー マザーズポリッシュアルミホイールクリーナーマザーズ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
マザーズアルミホイールクリーナーは、コーティングされていないアルミとアルマイト処理されたアルミホイールを安全に素早く綺麗するための専用クリーナーです。アルミホイールクリーナーの効果はアルミだけにとどまりません。それは、塗装面、クリアコート、カラーコート、スチール、クローム、カスタムコートされたホイールやハブにも大変効果があります。スプレーをして、あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上がらせて洗い流します。手で拭き取る必要がなく、洗い流すだけで完全にホイールを綺麗にします。
用途ホイールの洗浄適合自動車(オートバイは使用不可)容量(mL)710アズワン品番64-3280-38危険物の類別非危険物
フォーミングホイール&タイヤクリーナー マザーズフォーミングホイール&タイヤクリーナーマザーズ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
マザーズホイール&タイヤクリーナーは、ホワイトウォールタイヤも含めたすべてのタイヤとホイールを簡単、迅速に洗浄するための泡タイプの非酸性スプレークリーナーです。純正仕様の塗装、クリアコート、カラーコート、スチール、クロームなどのホイールやホイールキャップに安心して使用できます。あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上 がらせて洗い流します。ポリッシュ仕上げのアルミ、キャストアルミ、削りだしやアルマイト処理されたホイールには使用しないでください。オートバイのホイールやエンジンケースなどには使用できません。
用途ホイールの洗浄適合自動車のホイール・タイヤ容量(mL)710アズワン品番64-3280-31危険物の類別非危険物
Q2M Tire Express 品番(Q2M-TE100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Tire Express 品番(Q2M-TE100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
7,000税込7,700
1個
9日以内出荷
まるで新品のタイヤのように自然な黒色を保つタイヤ保護剤です。 伸びが良く簡単に塗り広げられ、濡れていても乾いていても両方のタイヤに使用できます。 水性タイプなのでタイヤにも優しく、簡単で美しいタイヤに仕上がります。
容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M TireCleaner 品番(Q2M-TC100) 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1個
当日出荷
全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性容量(mL)1000危険物の類別非危険物
酸性洗浄剤 クリーン・ホイール AUTOGLYM酸性洗浄剤 クリーン・ホイールAUTOGLYM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
クリーン・ホイールは、英国王室御用達の製品です。 ホイールに付着したブレーキダスト等の汚れを、スピーディー且つ効果的に取り除くことができる、強力な洗浄力をもったクリーナーです。 ホイールが冷えていることを確認し、1本ずつ作業します。 本製品をスプレー後、1分ほど浸透させてブラシでこすり、きれいな水でよくすすいで洗い流します。 酸性ですので、使用上の注意に従って使用してください。 アルマイト加工(陽極処理)された表面には使用できません。 「ハイテック・ホイール・ブラシ」と併せてお使いいただくと、最も効果的です。 汚れを付きにくくするには、洗浄後に「アロイ・ホイール・シール」をお使いください。 メッキ・ホイールのクリーニングは、製造元の指示に従うか、「カスタム・ホイール・クリーナー」もしくは「スーパー・レジン・ポリッシュ」をご使用ください。
用途高性能ホイールクリーナー容量(mL)500区分タイヤ・ホイール用危険物の類別非危険物
鉄粉&ブレーキダストクリーナー クリスタルプロセス鉄粉&ブレーキダストクリーナークリスタルプロセス
5,498税込6,048
1本(1L)
当日出荷
ボディーに付着した鉄粉、ホイールに付着したブレーキダストを同時に除去できます!!シミになりにくい中性タイプ。
用途タイヤ・ホイール・モール用危険物の類別非危険物
超強力ホイルクリーナー クリスタルプロセス超強力ホイルクリーナークリスタルプロセス
7,798税込8,578
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
なんと!吹き付けて水を勢いよく掛けるだけで頑固なブレーキダスト汚れが瞬時に落ちる!作業性抜群。(付着状況によっては落ちにくい場合もございますので、その場合は洗車ブラシや歯ブラシ等で擦って落としてください)
用途タイヤ・ホイール・モール用液性酸性危険物の類別非危険物
アルミ用ポリッシュ WURTH(ウルト)アルミ用ポリッシュWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1本(500mL)
当日出荷
クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。pH値8.5仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はいダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性
ワゴンソープ用 カゴ 横浜油脂工業(Linda)ワゴンソープ用 カゴ横浜油脂工業(Linda)
719税込791
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
用途ワゴンソープ VZ01のカゴ危険物の類別非危険物
ホイールクリナー PITWORK(日産)ホイールクリナーPITWORK(日産)
8,798税込9,678
1本(500mL)
6日以内出荷
長年汚れたままのホイールもきれいによみがえります(約5台分)。 ホイールコートのクリーニング時にも使用します。
危険物の類別非危険物
アルミホイールクリーナー DJ(ドライブジョイ)アルミホイールクリーナーDJ(ドライブジョイ)
1,498税込1,648
1本(450mL)
3日以内出荷
汚れやシミ、サビを除去。美しい輝きを確保します。
危険物の類別非危険物使用可能回数約9台
マルチラストクリーナー アイビーマルチラストクリーナーアイビー
5,598税込6,158
1本(1L)
7日以内出荷
頑固なブレーキダストやボディーの鉄粉を簡単除去。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
D0 ホイールスプレー ウイルソンD0 ホイールスプレーウイルソン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(220mL)
4日以内出荷
スプレーするだけ!2ヶ月間、汚れを寄せ付けずピカピカホイール!(実車走行テストにて)汚れを寄せ付けず、ナノスケール超撥水被膜をホイール表面に形成し、汚れを弾きます。オールアングルスプレー採用し、逆さでの噴射もOK!(アルミホイール専用)
液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性
ホイールキレイ ウイルソンホイールキレイウイルソン
1,598税込1,758
1本(400mL)
4日以内出荷
新金属洗浄剤BLA+泡の力でガンコな汚れ、ブレーキダストを強力に分解洗浄します。ノーコンパウンドなので、ホイールを傷める心配もありません。
形状液体危険物の類別非危険物
アルミクリーン専用スプレーボトル スズキアルミクリーン専用スプレーボトルスズキ
639税込703
1個
3日以内出荷
容量(L)1危険物の類別非危険物
アルミクリーン スズキアルミクリーンスズキ
17,980税込19,778
1本(10L)ほか
3日以内出荷
強力な洗浄力と経済的な希釈タイプ洗浄力で美しい仕上がり。環境ホルモン対応品(低公害対策商品)
用途アルミホイール洗浄&ブレーキダスト鉄粉除去剤危険物の類別非危険物
低臭鉄粉除去剤 スズキ低臭鉄粉除去剤スズキ
12,980税込14,278
1本(1L)ほか
3日以内出荷
従来の鉄粉除去剤の臭いを抑えた低臭タイプです。
危険物の類別非危険物
VOODOORIDE ショック ホイール&タイヤクリーナー VOODOORIDEVOODOORIDE ショック ホイール&タイヤクリーナーVOODOORIDE
1,998税込2,198
1個(473mL)
8日以内出荷
輸入車オーナーも絶賛。頑固なブレーキダストも綺麗に除去。ブレーキダストなどの汚れは、一度ホイールにこびり付いてしまうと、通常の洗浄方法ではなかなか落ちません。VOODOORIDEのSHOQは、ホイールの頑固な汚れを綺麗に除去するよう開発された専用クリーナーです。これでもう、ホイールの汚れに悩む必要はありません。
危険物の類別非危険物適応タイヤ・内装・インテリア
アルミホイール クリーン&コート・マグナショット カーメイトアルミホイール クリーン&コート・マグナショットカーメイト
999税込1,099
1本
6日以内出荷
ブレーキダストを化学のチカラで強力除去。
用途自動車アルミホイールの洗浄、保護用成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤、シリコーン質量(g)610タイプ水溶性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×240液性中性危険物の類別非危険物

タイヤ・ホイール用』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ/ホイールクリーナー