撹拌棒 :「PTFE 棒」の検索結果

撹拌棒とは、溶液を撹拌する際に使用する道具です。化学や医学的な実験や研究などで、溶液を撹拌する際に、手で直接持って、あるいは撹拌機に装着して使用します。材質は、ガラス製をはじめ、ステンレス製、熱や薬品・油への耐性に優れたジュラコン(POM)製やテフロン(PTFE)製などさまざまなものがあります。撹拌を強めるために先端に羽根の付いた撹拌棒もあり、羽根の形状も用途にあわせて選べます。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワンPTFE撹拌棒(鉄芯型)アズワン(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1本
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)6
撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン撹拌棒(ジュラコン(R)製)アズワン(6件のレビュー)
960税込1,056
1本
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
PTFE撹伴棒(羽根付き) 交換用羽根 アズワンPTFE撹伴棒(羽根付き) 交換用羽根アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
材質PTFE
PTFEオール被覆撹拌棒(ツイスタータイプ)Φ8×640mm フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒(ツイスタータイプ)Φ8×640mmフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷
従来の2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能です。少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に適しています。
仕様適用容器径(mm):Φ150以上、羽根サイズ(mm):t5×高さ30材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)型番NR2067-003アズワン品番3-5583-03直径×長さ(mm)Φ8×640
PTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズフロンケミカル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から21日以内出荷
羽根の左右に長穴を2ヶ所あけたPTFE撹拌羽根です
PTFEオール被覆攪拌棒 コクゴPTFEオール被覆攪拌棒コクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
鉄芯入り。
ロッド径(Φmm)8
PTFE羽根型撹拌棒 アズワンPTFE羽根型撹拌棒アズワン
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)ステンレス部径(Φmm)5
PTFE撹拌シャフト アズワンPTFE撹拌シャフトアズワン
5,290税込5,819
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)仕様シャフト
PFA撹拌棒 アズワンPFA撹拌棒アズワン(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
長さ(mm)202材質フッ素樹脂(PFA)
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)アズワン(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個ほか
当日出荷
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) サンプラテックPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)サンプラテック
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(PTFE)Φ8
PTFE ジェット型撹拌棒 アズワンPTFE ジェット型撹拌棒アズワン
56,900税込62,590
1個
当日出荷
撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ材質PTFE羽根角度45羽根径(Φmm)140
PTFEプロペラ羽根撹拌棒 アズワンPTFEプロペラ羽根撹拌棒アズワン
22,100税込24,310
1本
当日出荷から7日以内出荷
羽根(Φmm)52シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)材質PTFEステンレス部径(Φmm)5
PTFE被覆攪拌棒 コクゴPTFE被覆攪拌棒コクゴ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
上部はステンレス製(5mmΦ)。
ロッド径(Φmm)8
PTFE撹拌シール サンプラテックPTFE撹拌シールサンプラテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。 本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。
適合外径(Φmm)(撹拌棒)8
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ フロン工業PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷から43日以内出荷
PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。
3枚羽根攪拌棒 フロンケミカル3枚羽根攪拌棒フロンケミカル
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。
材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
PTFEミゾ付攪拌シール コクゴPTFEミゾ付攪拌シールコクゴ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
高負荷対応撹拌棒用オプション 中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒用オプション中村科学器械工業
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
用途MG-6・MG-2用(3-8827-01~05)種別高負荷対応撹拌棒取付セット MG-6・MG-2用材質PTFEアズワン品番3-8826-15
PTFE被覆攪拌棒大型 コクゴPTFE被覆攪拌棒大型コクゴ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ステンレス棒にPTFE完全被覆。PTFE羽根付ダイフロンボルトで固定。
PTFE撹拌子取出し棒 コクゴPTFE撹拌子取出し棒コクゴ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
PTFE3枚羽根撹拌棒 サンプラテックPTFE3枚羽根撹拌棒サンプラテック
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8羽根径(Φmm)(回転)70
高負荷対応撹拌棒 中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒中村科学器械工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。
材質PTFE仕様PTFE高負荷対応撹拌棒
高負荷対応撹拌棒用オプション 中村科学器械工業高負荷対応撹拌棒用オプション中村科学器械工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質PTFE仕様交換用PTFE製撹拌翼
オクタゴン型撹拌子 ケニスオクタゴン型撹拌子ケニス
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
材質PTFE
PTFEW型攪拌棒 コクゴPTFEW型攪拌棒コクゴ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)8厚さ(mm)5
太型撹拌子 ケニス太型撹拌子ケニス
689税込758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE
撹拌子取出棒 ケニス撹拌子取出棒ケニス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定タイプマルチタイプ構成5種類各2個
PTFE被覆撹拌棒 三商PTFE被覆撹拌棒三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ロッド径(Φmm)8
PTFE撹拌棒(アンカー型) アズワンPTFE撹拌棒(アンカー型)アズワン
7,090税込7,799
1本
当日出荷
羽根(Φmm)80
PTFEジェット型撹拌棒 三商PTFEジェット型撹拌棒三商
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
ロッド径(Φmm)8
PTFEジェット型撹拌棒 フロン工業PTFEジェット型撹拌棒フロン工業
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ネジ:PEEK製、鉄心入りロッド径(Φmm)8羽根(Φmm)(回転)140
オールPTFE製撹拌シャフト 三商オールPTFE製撹拌シャフト三商
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
撹拌羽根をラウンド型とスクエア型よりお選び下さい。
ロッド径(Φmm)8
マイティマグシール MG用 ガラス撹拌棒 中村科学器械工業マイティマグシール MG用 ガラス撹拌棒中村科学器械工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
径(Φmm)8付属品PTFE羽根
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ アズワンプロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプアズワン
78,700税込86,570
1本
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm材質PTFE EX長さ(mm)350シールNS 29/32、GL18外径(Φmm)8耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6334-01
PTFE3枚羽根撹拌棒 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]PTFE3枚羽根撹拌棒富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
撹拌効果に優れた羽根形状です。
径(Φmm)ステンレス芯径/5、PTFE部径/8材質PTFE、中芯/SUS304羽根径(Φmm)回転羽根/70
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ アズワン羽根型撹拌棒 帯電防止タイプアズワン
84,600税込93,060
1本
翌々日出荷
優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm材質PTFE EX長さ(mm)450シールNS 29/32、GL25外径(Φmm)10耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6335-01
PTFE撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE撹拌棒(羽根付き)アズワン
19,400税込21,340
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
撹拌棒