絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 1.2
- 0.1(1)
- 0.12(2)
- 0.13(3)
- 0.14(1)
- 0.16(1)
- 0.18(1)
- 0.2(6)
- 0.42(1)
- 0.62(2)
- 0.7(1)
- 0.8(6)
- 0.84(1)
- 0.85(1)
- 0.92(1)
- 1(9)
- 1.1(3)
- 1.14(3)
- 1.6(3)
- 2(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 7(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(4)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(1)
特長
- 両面(1)
- 屋外使用可(2)
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
色
グレー(3)
ブラック(1)
用途
車用(4)
テープ長さ(m)
- 2(2)
- 10(3)
2・10
基材
- アクリル系(4)
アクリル系
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- エーモン(2)
3M(スリーエム)・エーモン
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.13(3)
0.2(6)
0.62(2)
0.8(6)
1(9)
1.1(3)
1.14(3)
1.2
1.6(3)
2(5)
テープ厚さ(mm)をもっと見る

3M両面粘着テープ 7112AAD
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用
エーモン(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
ハイタック両面接着テープ 9712
3M(スリーエム)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
プロスペック両面テープ(金属面最強)
エーモン¥869税込¥9561巻当日出荷アルミ・ステンレスなどにもピッタリ貼り付く用途ETCマウントなどの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着