絞り込み
外径(Φmm)
  • 180(2)
電源(V)
  • 100(2)
厚さ(mm)
  • 20(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
穴径(Φmm)
  • 70
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 22.2(1)
  • 22.3(1)
  • 25.4(1)
  • 45(1)
  • 80(1)
電流(A)
  • 1.3(1)
1.3
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 1.85(1)
1.8・1.85
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 470(2)
470
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
SHINKO(新興製作所)・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
180(2)
研磨機 京セラインダストリアルツールズ研磨機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
ホームスカッター SHINKO(新興製作所)ホームスカッターSHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
刃物研削機