絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
電流(A)
- 2.2
- 0.2(1)
- 0.74(1)
- 0.87(1)
- 1.3(1)
- 1.35(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.85(1)
- 1.95(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5800(1)
ブランド
- 和コーポレーション(1)
和コーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

チップソー研磨機
和コーポレーション(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ質量(kg)0.95電流(A)2.2電源(V)単相 交流100 50/60Hz消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)230、255、305