絞り込み
外径(Φmm)
  • 230(1)
  • 255(1)
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 200~300未満(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4(1)
コード長さ(m)
  • 1.97(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4800
  • 440(1)
  • 470(2)
  • 520(1)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 1200(1)
  • 1720(1)
  • 2900(1)
  • 3400(3)
  • 3500(3)
  • 4300(1)
  • 5000~18000(1)
  • 5500(1)
  • 5800(1)
  • 17000(1)
  • 22000(2)
  • 25000(2)
  • 30000(2)
  • 32000(1)
ブランド
  • ニシガキ工業(3)
ニシガキ工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
230(1)
255(1)
刃研名人チップソー ニシガキ工業刃研名人チップソーニシガキ工業(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
欠品中
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)220定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15質量(kg)約5.9トラスコ品番853-6391
カンタン刃とぎDX ニシガキ工業カンタン刃とぎDXニシガキ工業(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800
カンタン刃とぎ ニシガキ工業カンタン刃とぎニシガキ工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)220コード長さ(m)1.97モーター回転数(min-1[r.p.m])4800寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5角度(°)刃研ぎ:90(固定式)定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4
刃物研削機